カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(99)
  • 三菱電機(38)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(20)
  • ハンマーキャスター(20)
  • SMC(16)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • ナベヤ(11)
  • U-KANAYA(8)
  • SAMTEC(7)
  • プロトティップ(7)
  • Phenomenex(7)
  • エスコ(6)
  • コガネイ(6)
  • アズワン(5)
  • ユウキ食品(5)
  • タンガロイ(4)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
  • NEG(日電理化硝子)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
サービス分類
  • 校正(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc150」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替アンビル式マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き
    目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • 126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    83,980税込92,378
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    1個の本体に替え駒測定子を差換えて使用します。
    最小表示量(mm)0.01
  • 替アンビル式マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き
    目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    97,980税込107,778
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • 替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
  • 替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
  • 替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
  • 替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
  • 【校正】替アンビル式外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】替アンビル式外側マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,690税込8,459
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品などシリーズ104マイクロメータヘッドのストローク(mm)25校正証明書再校正サービス分類校正
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • 替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
  • 【校正】専用デジマチック マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ)

    【校正】専用デジマチック マイクロメータOMC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,690税込8,459
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.001替アンビル数(本)5校正証明書再校正サービス分類校正
  • 替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替アンビル式外側マイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • 専用デジマチック マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータOMC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1台ほか
    30日以内出荷から92日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることが可能 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロ 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001