出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX
適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ
コネクタ形状出力スイッチ付防水
互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
オプション。接続ケーブル、2m。
適合本体[デジマチックインジケータ]ID-CX、ID-C112A、ID-C112RB、ID-C112GB、ID-U、ID-SS、ID-SX[デジマチックハイトゲージ]HDM-AX、HD-AX、HDS-HC、HDS-C、HDF-N(平L形右出し)[ABSボアマチック]SBM-CX[デジマチックシリンダゲージ]CG-D[測長ユニット]SD-E、SDV-E、SD-F、SDV-F[硬さ試験機]HH-300[デジマチックデプスゲージ]デジマチックタイプ(ID-CX)
ケーブル長(m)2
コネクタ形状平形ストレート
適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタ
ミツトヨ品番905409
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番06AGF590
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサに出力するためのケーブルです。(機種によりコネクタ形状が異なりますのでご注意下さい。)
適合570シリーズデジマチックハイトゲージHDS/571シリーズデジマチックデプスゲージVDS/572シリーズデジマチック測長ユニットSD/575シリーズデジマチックインジケータID-U/192シリーズデジマチックハイトゲージHDM
ケーブル長(m)2
コネクタ形状平L型(左出し)
ミツトヨ品番905694
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番19BAA102
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
デジマチックインジケータID-FNX/CNXシリーズのU-WAVE用接続ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
U-WAVE-T用接続ケーブル、タイプB(出力スイッチ付防水タイプ)
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
適合デジマチック用
長さ(m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番02ADD950
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
適合DP-1VR
種別接続ケーブル
長さ(m)2
ミツトヨ品番965014
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番353130
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
適合SD-10G(572-600)/SD-15G(572-601)/SD-20G(572-602)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番965606
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
適合機種HM-102、HM-103、HM-320、HM-430、HM-411
種別丸形6ピン
アズワン品番65-1930-29
ミツトヨ品番02AZE140E
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
適合機種CD67-S_PMシリーズ、CD-PMXシリーズ、CD-PMシリーズ、CDC-P_PMXシリーズ、CDN-P_PMXシリーズ、CFC-Gシリーズ、CFC-GLシリーズ、CFC-GCシリーズ、CFC-GUシリーズ、NTD-PMXシリーズ、VDS-PMXシリーズ、SD-Gシリーズ
種別出力スイッチ付き、防水タイプ
アズワン品番65-1930-26
ミツトヨ品番02AZE140A
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
適合機種ID-Nシリーズ、ID-Bシリーズ
種別平形ストレート
アズワン品番65-1930-30
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番02AZE140F
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。
仕様データスイッチ:有
適合フットスイッチ用
適合機種U-WAVE-T
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種ID-Hシリーズ、QMH-A/Bシリーズ、LSM-9506、SJ-210/310/410シリーズ、HM-210/220、HV-110/120、HR-530、HR-600
種別平形10ピン
アズワン品番65-1930-28
ミツトヨ品番02AZE140D
1台
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
適合機種ID-Nシリーズ、ID-Bシリーズ
種別平形ストレート、防水タイプ
アズワン品番65-1930-31
ミツトヨ品番02AZE140G
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタルノギス サムローラー付
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
サムローラあり
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
出力端子あり(測定データ)
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
シリーズ293
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)
寸法c(mm)2.5
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
厚さ(mm)3.8(外側ジョウ)
質量(g)350
使用温度範囲(℃)0~40
寸法L(mm)404
寸法H(mm)20
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
寸法A(mm)22
使用温度(℃)0~40
寸法D(mm)64
寸法B(mm)27.5
寸法C(mm)19.8
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保存温度(℃)-10~60
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)
サムローラあり
許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
保存温度範囲(℃)-10~60
液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm
出力端子あり(測定データ)
最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50
警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー
電池寿命(年)通常の使用状態で約5
適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7
表示6桁LCD、符号
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。
受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。
より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。
電源リチウム電池CR2032×1個
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
最大3台の測定器を接続し接続ケーブルを差し替えることなくスライドスイッチで切り替え可能。インプットツール間の接続ケーブル1m標準付属(No. 936936)
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番939039
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
パソコンに接続するだけで、Excel、メモ帳などに測定データを入力できます。
適合防水ノギス用
ミツトヨ品番06AFM380A
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ