軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。
仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可
測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa
電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです)
使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず)
ケーブル長(m)センサ:2
表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 )
アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上
表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Pa
コンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A)
通信出力RS-232C準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
表示周期0.5秒
センサ形状NW16フランジ
1台(1台)
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
関連キーワード