絞り込み
ブランド
- 大平産業
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る

大平産業
測量機器、測定機器、気象機器(百葉箱)、製図機器、学校説備品。日本初の製図・測量メーカーとして誕生して以来、およそ70年。現場の声を尊重した製品づくりを行っております。木、アルミ等を扱う高度な技術力をベースに、確かな品質でニーズにお応えいたします。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 大平産業 |
|---|---|
| 設立 | 1971/04/21 |
| 所在地 | 〒506-0825 岐阜県高山市石浦町8-691 |
特価

百葉箱壁掛け
大平産業¥60,980税込¥67,0781台4日以内出荷設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。形状壁掛け型構造完成品羽根形状単葉型
デプスコアーロッド
大平産業¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷手軽に片手で持って撮影可能です。モルタル吹付け工事の擁壁厚や法面深さなど、高所危険箇所の記録・測定に最適な小型・軽量コアーロッドです。(スタンド付)
Fスタッフ
大平産業¥27,980~税込¥30,778~1本4日以内出荷から8日以内出荷携帯用として開発されたコンパクトな下水管用スタッフです。マンホール口が狭い場合に便利です。大きなインバートでも使用できます。持ち運びに便利です。
クロスロッドおたすけくん
大平産業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷特許取得済み。鉄筋にクロスロッドを簡単引っかけ!。作業の時短・効率化、1人で簡単に写真撮影が可能になります。丈夫なポリカーボネート製で目盛が見やすいクリアボディです!仕様特許登録番号:第7365740号、適応鉄筋径:D10~D25質量(kg)6.5
ロガー用複葉
大平産業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷ワイドになってもコンパクトな為、片手で持ち運びも簡単です。 超小型温湿度センサをご利用いただくため、湿度重視の複葉式を採用した百葉箱です。タイプワイド超小型羽根形状複葉
百葉箱鉄柱型
大平産業¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。形状バイブ固定式(U字ボルト付)構造完成品羽根形状単葉型
LED透写台 スタンド型
大平産業¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。定格寿命(時間)LEDランプ:約30000光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)傾斜角度(°)0~35(ハンドルねじ込み操作)
マンホールスケール
大平産業¥34,980~税込¥38,478~1本8日以内出荷縦尺はスライドが可能です。管頂・管底の測定が簡単にできます。 精度を重視した強固な作りです。 大きなインバートでも使用できます。勾配の急な下水管の場合使いやすいタイプです。
アルミ三脚 75TY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3色イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Tタイプ
ダブルロック木製三脚T
大平産業¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷ダブルロックによる 強固な脚固定は、 更なる高精度作業を 支援します。アルミ素材に比べ熱膨張率が1/10以下という木材の特性を生かし、伸縮固定ねじを 上下2箇所に配置することで、高い剛性と安定度を実現しました。精度維持の要となる脚部材料は自社工場において素材選別から含水率の管理、最終 加工まで一貫して行っております。3Dスキャナーや自動追尾式トータルステーションな どの設置におすすめします。材質アルミ質量(kg)4.3色オレンジタイプ平面脚頭 35mmねじ
アルミ三脚 165TY (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8色オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 75DY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。付属品三脚ケース、ゴム足(金属石突は取付済)、六角レンチ、脚頭キャップ仕様ヒンジ部:クランプ式材質カーボン質量(kg)3.44(金属石突装着時)/2.68(ゴム足装着時タイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 75D (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.2色イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 165TY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4色オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 75LY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3色イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 75L (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3色オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165L (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.3色イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165LY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4色オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165T (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8色イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 165DY (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)3.2色オレンジタイプ半球面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 75T (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3色オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 165L (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.7色イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Lタイプ
アルミ三脚 165DY (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)4.7色オレンジタイプ半球面・5/8″全縮(mm)1010全伸(mm)1670脚頭形状Dタイプ
アルミ三脚 165T (クランプ式)
大平産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4色イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Tタイプ
アルミ三脚 165D (蝶ネジ式)
大平産業¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8色イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Dタイプ
カーボン三脚
大平産業¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷軽量でコンパクトサイズ、振動吸収性にも優れています。移動式定芯桿を備え、石突は金属製とゴム足を備えた測量機器に対応したカーボン三脚です。パイプ径(Φmm)40/36/32.5/29(4段式)脚長さ(mm)715~1.945(金属石突装着時)、640~1.870(ゴム足装着時)