絞り込み
ブランド
- 大平産業
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る

百葉箱小型
大平産業¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。構造組立式
百葉箱理振型
大平産業¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。構造組立式
百葉箱中型
大平産業¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。構造組立式
ちょいスタ
大平産業¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷大切な機器を守るための簡易スタンドです。ポールに取り付けたGPSやミラーなどを地面に置く時にお使いください。 。取り付けは簡単なベルト方式。ポール径Φ24~Φ54まで対応します。長さ(mm)脚長135
パキット金具
大平産業¥2,998~税込¥3,298~1台4日以内出荷2本のロッドを直列につないで曲げ伸ばしする金具です。単体で引っ掛けても使用できます。 。クロス金具と組み合わせれば、自在なアレンジが可能です。用途スタンドのみ
トップマーキング
大平産業¥1,698~税込¥1,868~1枚4日以内出荷測量時のNo.や工事などのマーキングに必要な文字・記号がスプレーを吹き付けるだけで、美しく簡単に表示できます。 。軽くて丈夫なP.P製のプレートで、耐久性・耐溶剤性に優れています。。 折り曲げ自在ですから、曲面へのマーキングも可能です。 。一枚のプレートに多種類の文字・記号が集約されています。
まめプリ
大平産業¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷デザイン新たに生まれ変わりましたコーティングプリズムバック:銀気泡管感度30'/2mmプリズム定数(mm)0(1インチコア使用(反射有効径Φ24))
プリズムキャッチャー
大平産業¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷スタッフの先端にプリズムを取り付けられます。(FRP スタッフを除く) 横断測量に便利です。 5/8″・M6 ネジに対応しています。タイプAタイプ
プリズムキャッチャー
大平産業¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷スタッフ、ポール、ロッドなどの中心線上にプリズムを取り付けられます。 。TS ミニプリズムのみ使用できます。タイプBタイプ取付可能寸法(mm)W70×t35 以内
精密木脚用ヘッドカバー
大平産業¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷高精度の測量に従来品との違いを発揮。 。木材にこだわり、収納時に手を挟まない 独自の設計を取り込みリニューアル。適合機種精密木脚用
まめタマ
大平産業¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷プリズムとポールの固定ネジを上部に配置しました。 。ボディ後方はR40。壁面に当てて測定可能です。 ボディ下部は平面ですので、壁上などにも配置が可能です。仕様プリズムバックコーティング:銀、プリズム定数:0mm 1インチコア使用(反射有効径Φ24)材質チルトホルダー:ステンレス製寸法(mm)Φ30XD30
まめプリ
大平産業¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷プリズムとポールの固定ネジを上部に配置しました。 。ボディ後方はR40。壁面に当てて測定可能です。 ボディ下部は平面ですので、壁上などにも配置が可能です。コーティングプリズムバック:銀気泡管感度60'/2mmプリズム定数(mm)0(1インチコア使用(反射有効径Φ24))
バイポッドライト
大平産業¥19,880税込¥21,8681個4日以内出荷軽さと使いやすさを求めた二脚スタンドです。取り付けは簡単なベルト方式。ポール径Φ24~Φ54まで対応します。寸法(mm)脚部伸縮:730~1170
アンテナ三脚
大平産業¥52,980税込¥58,2781台25日以内出荷GPS測量や建築現場など、高さが必要な場合に有効な長脚です。 。脚安定(ブレ防止)補強板が付いていますので、高い安定度が得られます。全長(mm)3500タイプ平面・5/8全縮(mm)1930全伸(mm)3500
エレベーター三脚
大平産業¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷高精度シャフト使用のため、昇降スピードがゆっくりで微妙な調整が可能です。 。脚頭平面に、整準出しに便利な水準器(感度30′)付です。 昇降ストローク:200mm。 脚が広がりすぎるのを防止する固定チェーンを装備しています。
精密木脚
大平産業¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷アルミに比べて熱膨張による変化が少なく、高精度測量には欠かせない三脚です。高精度の測量に従来品との違いを発揮。木材にこだわり、収納時に手を挟まない。独自の設計を取り込みリニューアル。全長(mm)1700全縮(mm)1085全伸(mm)1700
精密木脚 TW2-170シリーズ
大平産業¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷熱膨張の少ない木製の脚部は高精度測量に適しています。質量(kg)6.5±10%直径×長さL(Φmm×mm)【単品】脚頭160×全縮1090~全伸1710
ペンタイプマップメータコンカーブ10
大平産業¥11,980税込¥13,1781本10日以内出荷地図や図面の線上をなぞるだけで、長さ・距離が測定できます。測定範囲10※m電源単4アルカリ電池×2精度±0.3%以内外形寸法170×22×23mm(キャップ含む)最小表示(mm)1※単位メートル系(mm,cm,m,km)使用時間連続120時間危険物の類別非危険物
データロガーシェルター
大平産業¥48,980税込¥53,8781個当日出荷データロガーやセンサを雨や雪から保護します。 日射光が透過せず、内部への直射日光を遮断します。輻射熱もこもりません。材質(笠部)AAS樹脂、(センサ取付部)アルミ、(ポール取付部)アルミ、ステンレス寸法(mm)(シェルター)Φ120×180、(デタロガーボックス)70×110×40取付可能寸法(mm)(センサ)Φ10~24、長さ140以下、(ポール)Φ30~61