絞り込み
ブランド
  • 大平産業
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,064)
  • 理研計器(2,021)
  • エスコ(2,011)
  • 長野計器(1,189)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(664)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(544)
  • Hirschmann Test & Measurement(535)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マンホールオープナー 大平産業

    マンホールオープナー

    大平産業
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    タイプ汎用型
  • 百葉箱壁掛け 大平産業

    百葉箱壁掛け

    大平産業
    60,980税込67,078
    1台
    4日以内出荷
    設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
    形状壁掛け型構造完成品羽根形状単葉型
  • デプスコアーロッド 大平産業

    デプスコアーロッド

    大平産業
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    手軽に片手で持って撮影可能です。モルタル吹付け工事の擁壁厚や法面深さなど、高所危険箇所の記録・測定に最適な小型・軽量コアーロッドです。(スタンド付)
  • Fスタッフ 大平産業

    Fスタッフ

    大平産業
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    携帯用として開発されたコンパクトな下水管用スタッフです。マンホール口が狭い場合に便利です。大きなインバートでも使用できます。持ち運びに便利です。
  • ロガー用複葉 大平産業

    ロガー用複葉

    大平産業
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ワイドになってもコンパクトな為、片手で持ち運びも簡単です。 超小型温湿度センサをご利用いただくため、湿度重視の複葉式を採用した百葉箱です。
    タイプワイド超小型羽根形状複葉
  • クロスロッドおたすけくん 大平産業

    クロスロッドおたすけくん

    大平産業
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    特許取得済み。鉄筋にクロスロッドを簡単引っかけ!。作業の時短・効率化、1人で簡単に写真撮影が可能になります。丈夫なポリカーボネート製で目盛が見やすいクリアボディです!
    仕様特許登録番号:第7365740号、適応鉄筋径:D10~D25質量(kg)6.5
  • マンホールスケール 大平産業

    マンホールスケール

    大平産業
    34,980税込38,478
    1本
    8日以内出荷
    縦尺はスライドが可能です。管頂・管底の測定が簡単にできます。 精度を重視した強固な作りです。 大きなインバートでも使用できます。勾配の急な下水管の場合使いやすいタイプです。
  • 百葉箱鉄柱型 大平産業

    百葉箱鉄柱型

    大平産業
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
    形状バイブ固定式(U字ボルト付)構造完成品羽根形状単葉型
  • 精密木脚用ヘッドカバー 大平産業

    精密木脚用ヘッドカバー

    大平産業
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    適合機種精密木脚TW2用質量(kg)5.1
  • 水準器 大平産業

    水準器

    大平産業
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    樹脂枠部に差し込んで使用するタイプです。
    タイプスタッフ樹脂枠用感度30'/2mm
  • 水準器 大平産業

    水準器

    大平産業
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    ベルトを巻き付けやすい形状で、細いポールにも取り付け可能です。
    タイプベルト式感度30'/2mm
  • 耐水マーカー 大平産業

    耐水マーカー

    大平産業
    729税込802
    1本
    4日以内出荷
    耐水黒板用です。濃く書くことができ、軽い力で消せる優れものです。
    入数10本入
  • 耐水黒板 大平産業

    耐水黒板

    大平産業
    4,998税込5,498
    1台
    8日以内出荷
    使う人のことを考えたレイアウトポイント加工はメーカーのみのアイデア商品です。 。アルミ枠加工も可能です。 。表面板にポリ板を使用したクレヨン専用ボードです。雨天時や上下水道などの水場でも文字が消えません。 。文字等を消す際は、濡れた布で拭き取りください。
  • 精密ピンポール用石突 大平産業

    精密ピンポール用石突

    大平産業
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    見やすさと耐久性を兼ねた形状です。
    タイプ鋭角円錐石突全長(cm)5
  • ポールキャリングケース 大平産業

    ポールキャリングケース

    大平産業
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    UPS-22・FP-2M用。
    タイプ2m2段 2本用
  • ロッド立て 大平産業

    ロッド立て

    大平産業
    6,488税込7,137
    1台
    4日以内出荷
    現場写真をひとりで撮影する際の必需品です。
  • プリズムキャッチャー 大平産業

    プリズムキャッチャー

    大平産業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    スタッフ、ポール、ロッドなどの中心線上にプリズムを取り付けられます。 。TS ミニプリズムのみ使用できます。
    タイプBタイプ取付可能寸法(mm)W70×t35 以内
  • アルミスタッフ用布ケース 大平産業

    アルミスタッフ用布ケース

    大平産業
    2,888税込3,177
    1個
    4日以内出荷
  • アルミ三脚 75TY (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 75TY (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
    仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Tタイプ
  • 木製三脚T 大平産業

    木製三脚T

    大平産業
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    アルミ製三脚TSタイプと 同じデザインの木製三脚です。
    材質木製質量(kg)6.2タイプ平面脚頭 35mmねじ
  • ダブルロック木製三脚T 大平産業

    ダブルロック木製三脚T

    大平産業
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    ダブルロックによる 強固な脚固定は、 更なる高精度作業を 支援します。アルミ素材に比べ熱膨張率が1/10以下という木材の特性を生かし、伸縮固定ねじを 上下2箇所に配置することで、高い剛性と安定度を実現しました。精度維持の要となる脚部材料は自社工場において素材選別から含水率の管理、最終 加工まで一貫して行っております。3Dスキャナーや自動追尾式トータルステーションな どの設置におすすめします。
    材質アルミ質量(kg)4.3オレンジタイプ平面脚頭 35mmねじ
  • アルミ三脚 165TY (蝶ネジ式) 大平産業

    アルミ三脚 165TY (蝶ネジ式)

    大平産業
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Tタイプ
  • 木製三脚L 大平産業

    木製三脚L

    大平産業
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    アルミ製三脚TSタイプと 同じデザインの木製三脚です。
    質量(kg)5.1タイプ平面脚頭 5/8インチねじ
  • アルミ三脚 75DY (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 75DY (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
    仕様ヒンジ部:クランプ式付属品三脚ケース、ゴム足(金属石突は取付済)、六角レンチ、脚頭キャップ材質カーボン質量(kg)3.44(金属石突装着時)/2.68(ゴム足装着時タイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
  • アルミ三脚 75D (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 75D (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
    仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.2イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)560全伸(mm)770脚頭形状Dタイプ
  • 測量器材収納ケース TYPE B 大平産業

    測量器材収納ケース TYPE B

    大平産業
    93,980税込103,378
    1個
    8日以内出荷
    適合機種測量器材寸法(mm)50×600X
  • アルミ三脚 165TY (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 165TY (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
    仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Tタイプ
  • アルミ三脚 75LY (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 75LY (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
    仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Lタイプ
  • 測量器材収納ケース用ウレタン□50mm 大平産業

    測量器材収納ケース用ウレタン□50mm

    大平産業
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    適合機種測量器材収納ケース寸法(mm)100×600X
  • アルミ三脚 75L (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 75L (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
    仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Lタイプ
  • アルミ三脚 165L (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 165L (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
    仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.3イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Lタイプ
  • アルミ三脚 165LY (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 165LY (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
    仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4オレンジタイプ平面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Lタイプ
  • アルミ三脚 165T (蝶ネジ式) 大平産業

    アルミ三脚 165T (蝶ネジ式)

    大平産業
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Tタイプ
  • アルミ三脚 165DY (蝶ネジ式) 大平産業

    アルミ三脚 165DY (蝶ネジ式)

    大平産業
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)3.2オレンジタイプ半球面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Dタイプ
  • アルミ三脚 75T (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 75T (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ローレベルが必要な工事等、狭小な場所での作業に適しています。
    仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)3.3オレンジタイプ平面・35mm全縮(mm)550全伸(mm)760脚頭形状Tタイプ
  • アルミ三脚 165L (蝶ネジ式) 大平産業

    アルミ三脚 165L (蝶ネジ式)

    大平産業
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.7イエロータイプ平面・5/8″全縮(mm)990全伸(mm)1650脚頭形状Lタイプ
  • アルミ三脚 165DY (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 165DY (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
    仕様ヒンジ部:クランプ式質量(kg)4.7オレンジタイプ半球面・5/8″全縮(mm)1010全伸(mm)1670脚頭形状Dタイプ
  • 測量器材収納ケース用ウレタン□100mm 大平産業

    測量器材収納ケース用ウレタン□100mm

    大平産業
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    適合機種測量器材収納ケース寸法(mm)Φ200×1050X
  • アルミ三脚 165T (クランプ式) 大平産業

    アルミ三脚 165T (クランプ式)

    大平産業
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    精密な測量をサポートする 丈夫な三脚です。
    仕様ヒンジ部:クランプ式材質アルミ質量(kg)4.4イエロータイプ平面・35mm全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Tタイプ
  • アルミ三脚 165D (蝶ネジ式) 大平産業

    アルミ三脚 165D (蝶ネジ式)

    大平産業
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様ヒンジ部:蝶ネジ式質量(kg)4.8イエロータイプ半球面・5/8″全縮(mm)1000全伸(mm)1660脚頭形状Dタイプ