「写真撮影用」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋内外で使用できる電池作動の自動撮影カメラです。
野生生物の記録と観察、および家屋の監視に最適です。
防塵・防水仕様で、自然に馴染む本体カラーとなっています。
夜間撮影のためのIRセンサー付きです。
ビデオ録画と写真の2機能で、マイクロフォンとスピーカー内蔵。
用途野生動物のモニタリング、不法投棄の監視や防犯など多くの用途に
解像度【ビデオ】1080p
使用範囲(m)20(赤外線)
電源8×AA
待機時間~12ヶ月
使用環境温度(℃)-7~ +40
質量(g)343
寸法(cm)9.7×7.6×13.7
関連資料(0.32MB)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
関連キーワード