「抵抗 1ω」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)
接続ねじR1/4
最大締付トルク(N・m)19.6
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)
ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷300%R.C.
限界過負荷400%R.C.
推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)
応答時間(ms)5以下
ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適。高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50~1000Hz)]
用途水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~120(結露、氷結不可)
接続ねじG3/8
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)
締付トルク(N・m)68.6以下
ケーブルΦ6mm ケーブル2m
耐振動(m/s2)196(50~1000Hz)
耐水性IP×7相当
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷150%R.C.
応答時間(ms)5以下
超小型・省スペースに3種類の設定出力を搭載。上下限/上上限/下下限の設定選択に加えGO出力の採用で使いやすさを追求。スケーリング機能を搭載。センサ用供給電源装備。見やすい高輝度LEDを採用。デジタルゼロ機能搭載
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP65相当(フロントパネル)
電源DC24V±20%[3.0W]
表示スケーリング設定により任意設定可 ±9999(小数点任意設定)、赤色セグメントLED(文字高8mm)
使用湿度範囲35~85%RH(結露不可)
確度(℃)±0.03% of rdg+2digit. (at 23±5)
設定範囲リレー出力 DC24V 1A(抵抗負荷) -9999~9999まで設定可 上下限判定(HI-GO-LO)、上上限判定(HH-HI-GO)、下下限判定(GO-LO-LL)切替可
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度最大25回/秒(任意設定可)
センサ供給電圧(V)供給電源 DC24±5% 25mA(最大負荷)
絶対圧測定対応の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)
接続ねじR1/4
最大締付トルク(N・m)19.6
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)
ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷300%R.C.
限界過負荷400%R.C.
推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)
応答時間(ms)5以下
高機能カラーグラフィック液晶画面フル5桁表示。ユーザー視点を考慮したワーニング表示。16bitアナログ出力(電圧0~±10V、電流4~20mA)。プラス/マイナス両方向のサンプリング、ホールド、アベレージングが可能な両極性ホールド機能付。比較設定出力5点
電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)
出力[D/A]絶縁出力 電圧出力 0~±10V(1Vステップで設定可能)または、電流出力 4~20mA
電源ACアダプタ電源仕様 DC12V 9W、AC100~240V 50/60Hz 12W(付属ACアダプタ含む)/DC電源仕様 定格DC12V-24V 9W(専用ケース選択時は不可)
精度【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算価)
表示320×240カラー液晶、表示回数:4、6、10、20回/秒より選択
入力【等価/TEDS(校正範囲)】0.3~3.2mV/V【等価/TEDS(校正精度)】0.1%F.S.以内(Φ8-4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、0.5mV/V 以上の時)
フィルターデジタル:3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし より選択
機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース※印加電圧のリモートセンス機能との併用不可
入力信号ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリ選択1、設定値メモリ選択2(フォトカプラにて本機回路と絶縁)
表示範囲-99999~99999
出力信号HH、HI、OK、LO、LL オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
変換速度A/D:4000回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.01%F.S. + 1Digit以内(入力1mV/V以上の時)
信号入力±3.2mV/V
小数点設定表示位置は選択可能
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
製造現場の計測結果をカラーでわかりやすく直感的に表示。現在状態の正常またはエラーを瞬時に判断できます。各種判定も連続・バンド・マルチゾーン・組み合わせなどあらゆる圧力・荷重・トルクなどに対応。多機能マルチ表示指示計の決定版です。
仕様A/D変換:24bit、5000回/秒、25000回/秒、RS-232C:RXD、TXD
タイプパルス:A/B相またはA相、差動方形波(RS-422適合)
電圧(V)ブリッジ:DC2.5、10、5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)
出力D/A:AD変換と同じ周期で出力、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能 約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能 約1/43000
電源定格 DC24V±10% 13W、AC100~240V PA-91 ACアダプタ使用(オプション)【出力】+5V±10%、500mA、DC12V±10%、250mA
適合規格CEマーキング、FCC(クラスA)、UL61010-1
精度【ゲインドリフト】±0.005% F.S./℃ 以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃ 以内(入力換算値)
表示4.3型 カラー液晶(480×272ドット)、表示回数:4回/秒
入力電圧(V)5.2
フィルターデジタル:3、10、30、100、300、1000Hz(-6dB/oct)、offより選択、ローパス:なし、10、30、100、300Hz
機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース
入力信号差動パルス変位センサー(A相、B相)、バックライト強制点灯、タッチパネル操作禁止、強制RESET、ワーク切換(4Bit)、ゾーン区間切換、結果クリア(測定結果リセット)、デジタルゼロ、判定出力有効/無効、測定開始/終了、変位位置プリセット、フォトカプラにて本機回路と絶縁
校正0.1%F.S.以内(標準Φ8、4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.2mV/Vの設定時)
表示範囲-32000~32000
直線性0.01%F.S.+1Digit 以内(入力 3.2mV/Vの時)
出力信号荷重判定出力(HH、HI、OK、LO、LL)、トリガー出力(1、2)、変位判定出力(HI、OK、LO)、ロードセル異常、測定完了、オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
最大カウント数15000000
校正範囲0.1mV/V~3.2mV/V
信号入力±3.2mV/V
入力周波数(MHz)最大2
小数点設定表示位置選択可能
SDカード適合メディア SD/SDHC 記憶容量 2GB~32GB、スピードクラス Class 10推奨
1台
¥196,980
税込¥216,678
10日以内出荷
高精度(非直線性±0.2%R.C.)。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命。圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等は15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体
材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)
電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)
アナログ出力4~20mA(4線式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブル2m標準 Φ6mm
非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命。短納期・低価格を実現したエコノミータイプ。圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体
材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)
電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可)
アナログ出力4~20mA(4線式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブル2m標準 Φ6mm
非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.)
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため、粘性媒体の測定に最適。受圧接液部材質にSUS316Lを使用しており、幅広い媒体の測定が可能。隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L
電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)
接続ねじG3/4
アナログ出力4~20mA(4線式)
最大締付トルク(N・m)30
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブルケーブル 2m標準 Φ6mm
非直線性±0.25%R.C.
許容過負荷200%R.C.
限界過負荷300%R.C.
推奨締付トルク(N・m)20
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現。隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)
電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)
アナログ出力4~20mA(4線式)
最大締付トルク(N・m)30
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブル2m標準 Φ6mm
非直線性±0.2%R.C.
許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)
限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)
推奨締付トルク(N・m)20
関連キーワード