7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可) 接続ねじR1/4 最大締付トルク(N・m)19.6 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V) ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷300%R.C. 限界過負荷400%R.C. 推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4) 応答時間(ms)5以下
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶対圧測定対応の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当) 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可) 接続ねじR1/4 最大締付トルク(N・m)19.6 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V) ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷300%R.C. 限界過負荷400%R.C. 推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4) 応答時間(ms)5以下
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低容量高精度。優れた耐環境性。薄型
保護構造IP65 相当 定格出力1.800~2.200mV/V(2~5kg)、0.900~1.100mV/V(0.3、 0.5kg) ケーブル4芯シールドケーブル 0.4m 絶縁抵抗2000MΩ(DC100V) 非直線性±0.0150%R.C. 限界過負荷150%R.C. 入力抵抗(Ω)342.0~418.0
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超小型
保護構造IP60 相当(本体部のみ) 定格出力1.0mV/V±0.4mV/V、 0.8mV/V±0.4mV/V(VLS-0.5K) ケーブルΦ1.8mm 4芯シールドケーブル 3m直結 最大印加電圧(V)8 絶縁抵抗1000MΩ以上(DC 50V) (ブリッジ~本体間) 非直線性±1%R.C. 許容過負荷150%R.C. 入力抵抗(Ω)350±10
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高機能カラーグラフィック液晶画面フル5桁表示。ユーザー視点を考慮したワーニング表示。16bitアナログ出力(電圧0~±10V、電流4~20mA)。プラス/マイナス両方向のサンプリング、ホールド、アベレージングが可能な両極性ホールド機能付。比較設定出力5点
電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 出力[D/A]絶縁出力 電圧出力 0~±10V(1Vステップで設定可能)または、電流出力 4~20mA 電源ACアダプタ電源仕様 DC12V 9W、AC100~240V 50/60Hz 12W(付属ACアダプタ含む)/DC電源仕様 定格DC12V-24V 9W(専用ケース選択時は不可) 精度【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算価) 表示320×240カラー液晶、表示回数:4、6、10、20回/秒より選択 入力【等価/TEDS(校正範囲)】0.3~3.2mV/V【等価/TEDS(校正精度)】0.1%F.S.以内(Φ8-4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、0.5mV/V 以上の時) フィルターデジタル:3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし より選択 機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース※印加電圧のリモートセンス機能との併用不可 入力信号ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリ選択1、設定値メモリ選択2(フォトカプラにて本機回路と絶縁) 表示範囲-99999~99999 出力信号HH、HI、OK、LO、LL オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 変換速度A/D:4000回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性0.01%F.S. + 1Digit以内(入力1mV/V以上の時) 信号入力±3.2mV/V 小数点設定表示位置は選択可能
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

製造現場の計測結果をカラーでわかりやすく直感的に表示。現在状態の正常またはエラーを瞬時に判断できます。各種判定も連続・バンド・マルチゾーン・組み合わせなどあらゆる圧力・荷重・トルクなどに対応。多機能マルチ表示指示計の決定版です。
仕様A/D変換:24bit、5000回/秒、25000回/秒、RS-232C:RXD、TXD タイプパルス:A/B相またはA相、差動方形波(RS-422適合) 電圧(V)ブリッジ:DC2.5、10、5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能) 出力D/A:AD変換と同じ周期で出力、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能 約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能 約1/43000 電源定格 DC24V±10% 13W、AC100~240V PA-91 ACアダプタ使用(オプション)【出力】+5V±10%、500mA、DC12V±10%、250mA 適合規格CEマーキング、FCC(クラスA)、UL61010-1 精度【ゲインドリフト】±0.005% F.S./℃ 以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃ 以内(入力換算値) 表示4.3型 カラー液晶(480×272ドット)、表示回数:4回/秒 入力電圧(V)5.2 フィルターデジタル:3、10、30、100、300、1000Hz(-6dB/oct)、offより選択、ローパス:なし、10、30、100、300Hz 機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース 入力信号差動パルス変位センサー(A相、B相)、バックライト強制点灯、タッチパネル操作禁止、強制RESET、ワーク切換(4Bit)、ゾーン区間切換、結果クリア(測定結果リセット)、デジタルゼロ、判定出力有効/無効、測定開始/終了、変位位置プリセット、フォトカプラにて本機回路と絶縁 校正0.1%F.S.以内(標準Φ8、4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.2mV/Vの設定時) 表示範囲-32000~32000 直線性0.01%F.S.+1Digit 以内(入力 3.2mV/Vの時) 出力信号荷重判定出力(HH、HI、OK、LO、LL)、トリガー出力(1、2)、変位判定出力(HI、OK、LO)、ロードセル異常、測定完了、オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁) 最大カウント数15000000 校正範囲0.1mV/V~3.2mV/V 信号入力±3.2mV/V 入力周波数(MHz)最大2 小数点設定表示位置選択可能 SDカード適合メディア SD/SDHC 記憶容量 2GB~32GB、スピードクラス Class 10推奨
1台
196,980 税込216,678
10日以内出荷

接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒体の測定に最適。接液部は封入液を一切使用しないダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命
用途水・油・ガス等S15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) 電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~50(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-10~75(結露、氷結不可) 接続ねじG3/8 アナログ出力4~20mA(4線式) 最大締付トルク(N・m)30 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V) ケーブル2m標準 Φ6mm 非直線性±0.5%R.C. 許容過負荷150%R.C. 限界過負荷200%R.C. 推奨締付トルク(N・m)10~20
1個
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)