「測定器」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
斜め下からLEDの光を照射することで、暗視野効果を出しています。結晶や繊維、透明体のキズ等の観察に適しています。
寸法(mm)(巣t-絵時接地部分)Φ100、(照明部分)80×60×20
電源ACアダプタ(付属)
照明装置超高輝度白色LED、調光式
寿命35×105×34
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
反射しにくい照明装置です。良い光でくっきり観察 強力な光を強く拡散
取付方式Φ20mm支柱に取り付け
ランプ高輝度白色LED
調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
観察物を動かすことなく、あらゆる角度から立体的に観察できるスタンドです。 最大90度まで傾斜可能で、水平方向からもしっかり観察できます。15度刻みにクリックするので、角度の調整も容易です。 固定ホルダやXYステージを取り付けて使用します。
寸法(mm)345.5×188×480
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
フルハイビジョンで高画質。低倍率でも細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続。x10~x60 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
付属品SKM-V300B-FHD 本体(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-H)、拡散フィルター、照明用ステー、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)
出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)
解像度出力(HV):1920×1080
動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)
撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS
走査方式プログレッシブ
入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
¥259,800
税込¥285,780
13日以内出荷
モニタで観察するマイクロスコープ。モニタに直接接続して、ハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学6倍ズームを採用していますので、画面倍率x85~x510で連続して可変できます。(作動距離60mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x42.5~x1020になります。(作動距離110mmあるいは26mm一定)。光学6倍ズーム搭載で、画面倍率 x85~510。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離60mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x1~x6)
付属品ズームレンズ(SKL-Z200C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)
出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)
光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付
解像度出力:1920 (H)×1080 (V)
動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)
撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS
走査方式プログレッシブ
入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
¥359,800
税込¥395,780
13日以内出荷
疲れない目視検査で不良を出さない!ルーペや実体顕微鏡からモニタ画面の検査へ。フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続。x5~x55 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
仕様観察範囲(mm):【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】8.6×4.8/95×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/47.5×26.5/93×53
付属品・SKM-V310B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド800(SKS-ST800B)支柱:L=800mm(2分割支柱、溝なし)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。
出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)
作動距離(mm)【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】58/64/79/104/154/303/603
解像度出力:1920 (H)×1080 (V)
動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)
撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS
走査方式プログレッシブ
入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
¥269,800
税込¥296,780
13日以内出荷
ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープです。モニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)。光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離88mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2)
付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)
出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)
光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付
解像度出力:1920 (H)×1080 (V)
動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと)
撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS
走査方式プログレッシブ
入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
¥319,800
税込¥351,780
13日以内出荷
フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。x15~x50 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。作業がしやすいロングワーク(長作動距離)タイプです。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適。ロングワークタイプで作業をより快適に!
仕様観察範囲(mm):【X50/X40/X30/X20/X15】9.5×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/31.6×17.8、出力:SKM-V400B-FHD|マイクロスコープメーカー|斉藤光学
付属品・SKM-V400B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。
出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)
作動距離(mm)【X50/X40/X30/X20/X15】139/160/195/266/338
解像度1920×1080P
動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと)
撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS
走査方式プログレッシブ
入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
¥259,800
税込¥285,780
13日以内出荷
モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!。穴の中に入れなくても側面が見える!。W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係
付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)
寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70
出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)
動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと)
撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS
画素数出力:1920 (H) x 1080 (V)
走査方式プログレッシブ
入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
¥549,800
税込¥604,780
13日以内出荷
穴観察や光が届きにくい部位の観察に有効です
付属品ACアダプタ
取付方式Φ20mm支柱に取り付け
スイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切
電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)
ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)
ランプ寿命約10000時間
調光方式ボリューム付
1台
¥46,980
税込¥51,678
13日以内出荷
穴の底が観察できる照明装置です。
仕様●レンズ取付径(mm):Φ32●使用ファイバー:多成分ガラス●光源部口金径(mm):Φ15/L20●外装チューブ種類:PVC掛ケSUSフレキシブルチューブ
全長(mm)約L900
1台
¥139,800
税込¥153,780
13日以内出荷
仕様ストローク(X軸/Y軸/Z軸)(mm):34/30(前方向12mm 後方向18mm)/33(上方向12mm 下方向21mm)
調整ねじ粗動
1台
¥67,980
税込¥74,778
13日以内出荷
鏡面上の金属など、反射物の表面が観察できる照明装置です
取付方式Φ20mm支柱に取り付け
ランプ超高輝度白色LED
調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
1台
¥199,800
税込¥219,780
13日以内出荷
FHDタイプのマイクロスコープとモニタの間に接続してお使いください。ボタンを押すだけの簡単操作で、SDカードに静止画、動画を保存することができます。パソコンを持ち込めない場所での撮影に大変便利です。USB電源で動作しSDカードに記録するので、PCレスでキャプチャー可能です。Wi-Fi対応SDカードと組み合わせることでリアルタイム転送などが可能になります。動画用、静止画用それぞれの外部端子に付属の外付けボタンを接続して離れた場所から記録開始、停止などの操作が可能です。
付属品・AC/DC電源アダプタ・電源用マイクロUSBケーブル・HDMI接続ケーブル・外付けボタン・ボタン電池
1台
¥42,980
税込¥47,278
13日以内出荷
紙、布の繊維や生物などの観察に有効です。標準スタンドに取付できます。
取付方式メーカー標準スタンドの丸穴部に嵌め込む
スイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切
電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)
ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)
ランプ寿命約10000時間
調光方式ボリューム付
1台
¥44,980
税込¥49,478
13日以内出荷
上部にメーカー製顕微鏡付属の白黒ステージが取付られ、回転できます。観察物の安定した移動に便利です。(本XYステージには白黒ステージは付属していません)
仕様●上部円板(mm):Φ100●対応スタンド:SKS-STND、SKS-ST400A、SKS-ST800B、SKS-AS200C (簡易スタンド・大型スタンドには取付できません)
ストローク(mm)70
耐荷重2(Kgf)
1台
¥64,980
税込¥71,478
13日以内出荷
ドリルの先端、ボールペンなど先が尖っている観察物に有効です
付属品ACアダプタ
取付方式Φ20mm支柱に取り付け
スイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯
電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)
ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)
ランプ寿命約10000時間
調光方式ボリューム付
1台
¥81,980
税込¥90,178
13日以内出荷
付属品拡散板 、ACアダプタ
取付方式止めネジ3箇所 、内径Φ50mm
スイッチ点灯スイッチ:主電源の入/切 、4方向独立点灯
電源DC5V 2.0A 付属ACアダプタ使用(AC100-240V)
ランプ超高輝度白色LED(日亜化学製)
ランプ寿命約10000時間
調光方式ボリューム付
1台
¥65,980
税込¥72,578
13日以内出荷
関連キーワード