長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上
省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下
小型・軽量化
明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比)
セパレート(電源・光源部別置き)可能
外部リモートコントロール機能標準装備
仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰)
アズワン品番67-7973-88
1個
¥109,800
税込¥120,780
23日以内出荷
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別2分岐
長さ(mm)500
タイプ垂直ロック
1個
¥36,980
税込¥40,678
11日以内出荷
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別ストレート
長さ(mm)750
タイプフレキシブル
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
種別2分岐
長さ(mm)500
タイプロック
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
関連キーワード