4,804件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,598 税込5,058
欠品中

3ノッチ速度調節。抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)。露出取付け、壁埋込取付け対応
適合機種CY40-WG 付属品締付ネジ2本、木ネジ4本、絶縁チューブ2本、耐熱チューブ(11cm)2本、バンド2個、リングスリーブ2個
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
129,800 税込142,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー 定格連続 モータータイプギヤードモータ 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 標高(m)海抜1000以下 寸法KD(mm)27 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4 寸法ZH(mm)12 寸法ZT(mm)M8
1台
96,980 税込106,678
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます) 分類オプションユニット 電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給) 使用周囲温度(℃)0~55
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様AnSサイズ版Qラージベースユニットに既存Qシリーズユニット装着時の隙間調整用 適合機種MELSEC-Qシリーズ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×34.5×54
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様●データ収集用収集間隔:高速収集:シーケンススキャンタイム同期・1~32767ms(トリガロギング時)・3~32767ms(連続ロギング時)、汎用収集:0.1~0.9s/1~32767s・時刻間隔指定(時・分・秒指定)●設定数:データロギング:最大64、イベントロギング:最大64、レポート:最大64 質量(kg)0.15 消費電流(A)0.58(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90 データ数(高速収集)総データ数:最大8192(1設定あたり:256)・総デバイス点数:最大8192(1設定あたり:256)、(汎用収集)総データ数:最大16384(1設定あたり:256)・総デバイス点数:最大262144(1設定あたり:4096) データタイプビット・ワード(符号付き)・ダブルワード(符号付き)・ワード(符号なし)・ダブルワード(符号なし)・単精度実数・倍精度実数・16bit BCD・32bit BCD・文字列:1~8192文字・数字列:1~8192バイト 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷


1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなし モータータイプギヤードモータ 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
付属品出力保護カバー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ ブレーキ形式直流スプリング制動 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) サービスファクタ1.4 極数(P)4
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

フォーマット形式(伝送)HDLC準拠 入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 符号化方式NRZI方式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別入出力増設ユニット
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

型式TH-T 種類サーマルリレー 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 定格絶縁電圧(V)690 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点1a1b 機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック 使用周波数(Hz)0(DC)~400 最小適合負荷20V 5mA 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz) 周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55) 開放熱電流(A)5
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA 長さ(mm)225 幅(mm)135 厚さ(mm)126 質量(kg)1.9 コイル定格電圧(V)AC200 種類電磁開閉器 取付方式ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 消費電力(W)3.8 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 動作方式非可逆式 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点2a2b 主回路電圧(V)200 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付 操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
569 税込626
8日以内出荷

保護構造開放型(IP20) 表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし 周波数許容範囲(%)±5
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類電池モジュール 対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT、M8FM-S1R、M8FM-N1LTR、M8FM-N1LT、M8FM-N3LTR、M8FM-N3LT
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷



容量(バッファ)512Kバイト 規格(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠 定格入力電圧(V)DC12~24±5% 通信方式全ポートFull/Half Duplex(自動認識) 消費電流(A)DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×39×120 表示LEDPOWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑) スイッチング方式ストア&フォワード 接地D種接地(旧第3種接地) アクセス方式CSMA/CD 耐振動/耐衝撃(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷

タイプ強制排気・自然給気タイプ 電源電圧(V)100 材質(ボディ)プラスチック
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)約0.2 ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。) 耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間 適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。 電源電圧(V)DC24(内部給電) 消費電流(mA)110(内部給電) 絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 入出力占有点数8点 接続台数1台
1台
49,980 税込54,978
当日出荷



VNCサーバ機能を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25 シリーズGOT2000 対応機種GT27、GT25
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



三菱電機直流電流計
質量(kg)0.07 シリーズY-2Nシリーズ 寸法A(mm)43 動作原理可動コイル形 機種直流電流計 サイズ(mm)64×60 計器定格0-1MA
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

定格電圧(V)AC100-200 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様落下防止ワイヤ付 材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-25~40 定格初期照度補正 本体アルミシルバーアルマイト 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 使用場所屋外 アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ 光色昼白色 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電球の種類LED 電源ユニット内蔵
1台
97,980 税込107,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様口出し線付 適合部品:落下防止ワイヤH鋼取付用EL-XW003 材質(本体)アルミシルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用環境ゴム・タイヤ製造業など 材質(カバー)強化ガラス透明 光源寿命60000時間(光束維持率85%) アームステンレスシルバー色塗装 光色昼白色 グリーン購入法適合 配光タイプ広角
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)