18ページ目:

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,812件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP2シリーズ三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
98,980税込108,878
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
アルカリ乾電池 単3形 10本パック 三菱電機アルカリ乾電池 単3形 10本パック三菱電機
699税込769
1パック
3日以内出荷
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 三菱電機高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル三菱電機
39,980税込43,978
1台
92日以内出荷
お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用材質(本体)アルミニウムタイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~242機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)120・広角光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデル
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
38,980税込42,878
1セット
90日以内出荷
仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ三菱電機
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷から59日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ三菱電機
12,980税込14,278
1個
59日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅三菱電機
7,398税込8,138
1セット
5日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ三菱電機
5,298税込5,828
1セット
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ三菱電機
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル) 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル)三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付三菱電機
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.8機能人感センサ付製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
10,980税込12,078
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200取付け方法埋込形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 片反射笠付タイプ三菱電機
7,398税込8,138
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.6製品形状片反射笠付タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ三菱電機
9,498税込10,448
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1250取付直付形40高さ(mm)器具:57材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.6製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付三菱電機
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状トラフタイプ プルスイッチ付質量(kg)0.6取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ三菱電機
6,298税込6,928
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.5製品形状笠付タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
5,898税込6,488
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
インバータ FR-D800シリーズ  3相400V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 3相400V三菱電機
42,980税込47,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧400入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ FR-D800シリーズ  単相200V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 単相200V三菱電機
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV63-SVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-SVF仕様三菱電機
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷から49日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV32-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV32-SV仕様三菱電機
15,980税込17,578
1台
34日以内出荷から49日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF50-FA仕様 三菱電機低圧遮断器NF50-FA仕様三菱電機
4,098税込4,508
1台
10日以内出荷から34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-SV仕様三菱電機
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷から69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-CV仕様三菱電機
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷から69日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-SVF仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-SVF仕様三菱電機
14,980税込16,478
1台
34日以内出荷
極数2RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器MN50-KC仕様 三菱電機低圧遮断器MN50-KC仕様三菱電機
10,980税込12,078
1台
34日以内出荷から49日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
居間・座敷用ラインフローファン 三菱電機居間・座敷用ラインフローファン三菱電機
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(Ethernet仕様品)三菱電機
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷から100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット三菱電機
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から86日以内出荷
MELSECNET/Hインタフェースボード 三菱電機MELSECNET/Hインタフェースボード三菱電機
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形 三菱電機天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形三菱電機
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ三菱電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
FREQROL-E800 (単相200V)クラス 三菱電機FREQROL-E800 (単相200V)クラス三菱電機
34,980税込38,478
1台ほか
3日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター 三菱電機ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター三菱電機
499税込549
1枚
4日以内出荷
給気の際、10μm以上の粒子を約82%(質量法)カット。
仕様重量法捕集高率(%):約82材質不織布フィルタータイプ(適用)標準装備・外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×218×15形名(適用)換気空清機ロスナイ用
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体三菱電機
29,980税込32,978
1台
31日以内出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用  20形/40形用 ねじ穴キャップ 三菱電機用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用 20形/40形用 ねじ穴キャップ三菱電機
499税込549
1個(2個)
当日出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質シリコーンゴム質量(g)1入数(個)2
LED非常用照明器具【受注生産品】 三菱電機LED非常用照明器具【受注生産品】三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可質量(kg)0.4取付埋込形タイプ黒枠タイプ種類LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000使用電池2H15DD(Ni-MH)電池内蔵形ランプの種類LED光源色昼白色高さL低天井・小空間用(~3m)明るさ従来ミニハロゲン9形器具相当演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-013埋込穴(Φmm)100鋼板(黒色塗装)耐震性S2
LED電球 三菱電機LED電球三菱電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら