- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三菱電機
- 32ページ目
32ページ目: 三菱電機のすべての商品
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
取付天井埋込形
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)
本体鋼板・亜鉛メッキ仕上
周波数50Hz/60Hz
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
埋込穴(Φmm)295×105
耐震性Aクラス
オートメーションの新たな時代を切り拓く革新的次世代コントローラです。
トラスコ品番376-3165
幅(mm)189
高さ(mm)101
奥行(mm)32.5
取付穴M4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
装着台数入出力ユニット:3
適合ユニットMELSEC iQ-Rシリーズユニット、電源ユニット:MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
用途電磁石の励磁により可動接点が動作するので、モーターの始動停止の制御に。
仕様可逆運転:不可能(非可逆)
接点構成主接点:3a
定格使用電流(A)補助接点:3(AC-15級)AC220V
コイル操作電圧(V)100
種類電磁接触器
取付方式ねじ、DINレール
シリーズMS-T
消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル]
フレームT20
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550
開閉頻度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
コイル電流(A)0.033
機械的寿命(万回)1000
操作コイル定格電圧(V)直流
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式表面形
パルス出力〇
計測内容電力量(計量値)
耐候性屋内耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
端子カバー標準装備
停電補償計量値 : 停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示表示:停電時は消灯
計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)、4方向取付に対応
状態表示動作・無負荷・逆電流
適合機種エネルギー計測ユニット(EcoMonitorLight)形名:EMU4-BD1A-MB/EMU4-HD1A-MB/EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MBエネルギー計測ユニット(EcoMonitorPlus)形名: EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB/EMU4-CNT-MB/EMU4-VA2/EMU4-A2/EMU4-AX4/EMU4-PX4
種別エネルギー計測ユニット
質量(kg)0.1(ロギングユニット単体)
使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35℃以下)
外形寸法(mm)25(W)×90(H)×60(D)(突起部を除く)
定格DC6.4V(エネルギー計測ユニットより給電)
適合規格EMC:EN-61326-1:2013
分類省エネ支援機器
別売付属品部品→SDメモリカード(EMU4-SD2GB)消耗品→電池(EMU4-BT)
データ出力先記憶媒体:SDメモリカード(SD、SDHC)
保存温度範囲(℃)-10~60(日平均温度35℃以下)
機種EcoMonitorLight、EcoMonitorPlus
標高(m)2000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ロギングロギングモード・自動更新→自動上書き更新・日時指定→開始時刻設定による自動開始ロギングデータ種別・詳細データ→設定した”詳細データロギング周期”(1秒、1分、5分、10分、15分、30分)で計測データを記憶※詳細データファイルとして出力されます。・1時間データ→1時間周期で計測データを記憶※1時間データファイル、1日データファイルとして出力されます。ロギング要素数・詳細データ→詳細データロギング周期:1秒 → 最大4要素、詳細データロギング周期:1秒以外 → 最大10要素・1時間データ→最大10要素システムログデータ→3600レコードロギングデータ/システムログデータ出力形式→CSV形式(ASCIIコード)
時間精度1分/月差
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)
停電補償電池(EMU4-BT) 停電補償時間累計1年間(日平均温度35℃以下)、3年ごとに交換を推奨設定値→不揮発性メモリに記憶※停電時にデータが消去されることはありませんロギングデータ/システムログデータ→揮発性メモリに記憶※電池電圧低下状態(BAT.LED点灯)で停電するとデータが消去されます計時動作→停電時には電池を使用し、計時動作を継続します。※電池電圧低下状態(BAT. LED点灯)で停電すると計時動作が停止します。復電後は、2013年1月1日 00時00分00秒より計時を開始します。
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
仕様高調波サージ対応形
付属品端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.57
取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能
外形寸法(mm)75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)]
フレーム100A
接続方法表面形
分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器
別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動
トリップボタン-
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)4
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
適合交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5
種別外付けサージ吸収器
種類オプションユニット
本体質量(kg)0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様端子部仕様:標準仕様
適合(適合規格・特殊適用)標準仕様
適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10~T100、S-N125~N400、SR-T5/T9
種類Kシリーズ用プションユニット
入力3VA
時間最小オフ時間:50ms
絶縁抵抗(MΩ)100以上
周囲湿度(%RH)45~85(結露・氷結のないこと)
動作時間1秒・2秒切換式
電気的耐久性50万回
耐衝撃(m/s2)98
耐振動(m/s2)19.6
周囲温度(℃)-10~55(盤内年平均温度は40℃以下)
保持時間(ms)5000以上(最小)
RoHS指令(10物質対応)対応
振動数範囲(Hz)10~55
耐電圧(V/min)AC2000
時間精度設定誤差:-20%~+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
長さ(mm)51
幅(mm)54
厚さ(mm)66.5
質量(kg)0.21
コイル定格電圧(V)DC24
タイプ開放形
種類電磁接触器
取付方式IEC35mmレール、ねじ
形式直流操作形
規格JIS JEM、IEC、DIN VDE、BS EN、UL 、CSA、CEマーク、TUV、GB
シリーズSD-Q
フレームQ12
動作方式非可逆式
適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)
補助接点2a
電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級) :(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5、直流電磁石(DC-13級2極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)1.2/(200~220V)0.6、直流電磁石(DC-13級3極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)2/(200~220V)1
適合レール幅(mm)35
動作電圧定格電圧の85%以下
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)
動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下
開閉頻度(回/時)1800
開放熱電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
種別電磁開閉器
取付方式ねじ、DINレール
シリーズMS-T
消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル]
定格電圧(V)DC24
接点構成3a(主接点)、1a1b(補助接点)
主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550
定格容量(kW)三相かご形モータ(AC-3級)3.7(AC200~220V)、7.5(AC380~440V)、7.5(AC500~550V)三相かご形モータ(AC-4級)3.7(AC200~220V)、5.5(AC380~440V)、5.5(AC500~550V)単相モータ(AC-3級)0.75(AC100~110V)、1.5(AC200~220V)
開閉頻度(回/時)1800
時定数(ms)40(45)[操作コイル]
リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)
開放熱電流(A)20(主接点_a接点)、10(補助接点)
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル電流(A)0.033
端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし
機械的寿命(万回)1000
電気的寿命(万回)AC-3級:200(100)
遮断電流容量(A)AC-3級144(AC220V)、144(AC440V)
閉路電流容量AC-3級180A(AC220V)、180A(AC440V)
操作コイル定格電圧(V)直流
コイルサージ吸収機能なし
可逆/非可逆不可能(非可逆)
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
種類電磁接触器
接点構成(主接点)3a
動作方式非可逆式
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd
電圧3相
構造標準構造品
定格周波数(Hz)(初期設定)60
クラス電圧クラス:400V
モニタパルス(FM)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
用途PLG 付きモータ(誘導)でベクトル制御を行うことができます。モータの回転速度をフィードバックし、速度を一定に保ちます。
仕様FR-E800、FR-A800シリーズ対応の内蔵オプション
精度±10%(絶対トルク)/±5%(繰返しトルク)
機能オリエント制御、PLG フィードバック制御、ベクトル制御
RoHS指令(10物質対応)対応
速度制御範囲1:1500(力行・回生共)
適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
トルク制御範囲(N・m)1:50
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
用途インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
用途インバータ本体に標準装備の出力信号を選択してオープンコレクタ出力します。出力周波数、出力電圧などモニタから2 種類を増設して出力します。DC20mA またはDC10V のメータが接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インバーターE800、E800-E、E800-SCE
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45
種別標準仕様形
長さ(mm)85
厚さ(mm)78
コイル定格電圧(V)AC200~240
取付方式ねじ、DINレール
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
接点構成(主接点)3a
定格絶縁電圧(V)690
動作方式可逆式
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200
開放熱電流(A)20、補助接点:10
操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
1個
¥41,980
税込¥46,178
27日以内出荷
仕様Windows環境下で使用可能な日本語入力システム
対象パソコンMicrosoft(R) Windows(R) 7 Pentium 1GHz 以上のCPU・8 Pentium 1GHz 以上のCPU・8.1 Pentium 1GHz 以上のCPU・10 Pentium 1GHz 以上のCPU
対応機種FX3U-20SSC-H、SSCNET III対応サーボアンプ(2台まで)
メモリーMicrosoft(R) Windows(R) 7 1GB 以上・8 1GB 以上・8.1 1GB 以上・10 1GB 以上
ディスクCD-ROMドライブ
ディスプレイ解像度1024×768ドット以上を推奨
OS【32ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional,Home PremiumまたはStarter) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education) 日本語版【64ビット版】Microsoft(R) Windows(R) 7 (Ultimate,Enterprise,Professional または Home Premium) 日本語版・8 (8, Pro, Enterprise) 日本語版・8.1 (8.1, Pro, Enterprise) 日本語版・10 (Home, Pro, Enterprise, Education, loT Enterprise 2016 LTSB) 日本語版
ハードディスク65MB以上の空き容量
通信インターフェースRS-232C,またはUSBポート
1個
¥13,980
税込¥15,378
60日以内出荷
仕様ディジタル出力値:14ビットバイナリ
適合機種●対応CPUユニット:FX5UJ CPUユニット:Ver. 1.010以降、FX5U(C) CPUユニット:Ver. 1.240以降●対応エンジニアリングツール:GX Works3:Ver. 1.075D以降
精度●周囲温度25±5℃:±0.1%(±16digit)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(±32digit)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(±48digit)以内●周囲温度25±5℃:±0.1%(電圧±20mV、電流±20μA)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(電圧±40mV、電流±40μA)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(電圧±60mV、電流±60μA)以内
出力電圧(V)DC-10~10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)
入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)
出力点数2点(2チャンネル)
入力14ビットバイナリ
入力点数2点(2チャンネル)
絶縁方式入出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入出力端子チャンネル間:非絶縁
出力電流(mA)DC0~20(外部負荷抵抗値0~500Ω)
入力電流(A)DC-20~+20mA(入力抵抗値250Ω)
電源仕様●外部給電(アナログ変換回路):DC24V +20%/-15% 100mA、アダプタの電源コネクタから外部給電しま●内部給電(インタフェース):DC5V 10mA、CPUユニットのDC5V電源から内部給電されます。
変換速度最大2.0ms(データの更新は毎演算周期)
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
絶対最大入力電圧:±15V、電流:±30mA
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値)
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]
定格電圧 AC V150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300
仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2
種別電子式指示計器
寸法(mm)110×110
質量(kg)0.5
取付方式取付けねじ方式
定格電流(A)AC5
定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)
分類指示電気計器
保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用
機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]
定格電圧 AC V110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様回路の交流電流、交流電圧、電力、無効電力、力率、周波数、電力量、無効電力量、高調波電圧・電流が計測表示
種別一般計測
外形寸法(mm)110×110(ヨコ×タテ)
定格電圧(V)AC110/220/440
定格電流(A)5
取付け方法取付けねじ方式
入力仕様デジタル入力3点
出力仕様警報出力1点
RoHS指令(10物質対応)対応
種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(双方向計量計器)
取付方式表面取付
シリーズM8UMシリーズ
接続方式表面接続
通信方式RS-485 2線式半二重通信
種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)
取付方式表面取付
シリーズM8UMシリーズ
接続方式表面接続
通信方式RS-485 2線式半二重通信
質量(kg)0.02
外形寸法(mm)91.6×51×52.2
対応機種FW-S、FW-V、FW-F
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
質量(kg)0.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×100×98
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
入力点数16
入力形式DC入力(マイナスコモンタイプ)
1個
¥43,980
税込¥48,378
83日以内出荷
フレーム(AF)50