- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三菱電機
- 36ページ目
36ページ目: 三菱電機のすべての商品
仕様色温度可変
適合部品:連結金具REB69
セット内容(器具本体)EL-LH-B93000、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(無線制御)5~100%
定格電圧(V)AC200~242
定格消費電力(W)77.1(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ110形
エネルギー消費効率(Lm/W)158.8(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)12250
埋め込み寸法(mm)300×2442
明るさ(Lm)13400
明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥54,980
税込¥60,478
90日以内出荷
仕様色温度可変
適合部品:連結金具REB69
全長(mm)1284
取付埋込形
高さ(mm)107
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)300×1257
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様色温度可変
適合部品:連結金具REB69
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)220×1235
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様色温度可変
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA
セット内容(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(無線制御)5~100%
定格電圧(V)AC200~242
定格消費電力(W)77.1(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ110形
エネルギー消費効率(Lm/W)158.8(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)12250
明るさ(Lm)13400
明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥53,980
税込¥59,378
90日以内出荷
仕様色温度可変
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様色温度可変
適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF49
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様色温度可変
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWA
セット内容(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(無線制御)5~100%
定格電圧(V)AC200~242
定格消費電力(W)77.1(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ110形
エネルギー消費効率(Lm/W)158.8(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)12250
明るさ(Lm)13400
明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥50,980
税込¥56,078
90日以内出荷
仕様色温度可変
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C
全長(mm)1250
取付直付形
高さ(mm)57
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様色温度可変
セット内容(器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)20.0(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
清浄度推奨:クラス6(1,000)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3200
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形x1灯器具高出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥54,980
税込¥60,478
92日以内出荷
仕様色温度可変
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA
セット内容(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(無線制御)5~100%
定格電圧(V)AC200~242
定格消費電力(W)77.1(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ110形
エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)12500
明るさ(Lm)13400
明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥52,980
税込¥58,278
90日以内出荷
仕様色温度可変
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWA
セット内容(器具本体)EL-LH-V92300、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(無線制御)5~100%
定格電圧(V)AC200~242
定格消費電力(W)77.1(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ110形
エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)12500
明るさ(Lm)13400
明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥50,980
税込¥56,078
90日以内出荷
仕様色温度可変
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C
全長(mm)1250
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様色温度可変
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA
セット内容(器具本体)EL-LH-V92301、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(無線制御)5~100%
定格電圧(V)AC200~242
定格消費電力(W)77.1(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ110形
エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)12500
明るさ(Lm)13400
明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥52,980
税込¥58,278
90日以内出荷
仕様色温度可変
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWA
セット内容(器具本体)EL-LH-V91500、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(無線制御)5~100%
定格電圧(V)AC200~242
定格消費電力(W)77.1(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ110形
エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)12500
明るさ(Lm)13400
明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥50,980
税込¥56,078
90日以内出荷
仕様色温度可変
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様色温度可変
適合部品:連結金具REA48、ガードGAF52、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様色温度可変
セット内容(器具本体)EL-LH-VC42300、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)20.0(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
清浄度推奨:クラス8(100,000)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3200
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形x1灯器具高出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
仕様色温度可変
セット内容(器具本体)EL-LH-VC41500、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)20.0(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
清浄度推奨:クラス8(100,000)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3200
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形x1灯器具高出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥37,980
税込¥41,778
92日以内出荷
仕様色温度可変
セット内容(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ
取付直付形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格連続調光(信号)5~100%
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)20.0(200V時)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
清浄度推奨:クラス6(1,000)
エネルギー消費効率(Lm/W)160.0(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3200
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形x1灯器具高出力相当
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥49,980
税込¥54,978
92日以内出荷
仕様30分定格形、平常時:消灯、非常時:LED点灯
適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03
質量(kg)0.9
取付直付形
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
タイプリモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
保護等級X5
色温度(K)5000K
電池2H15DD(Ni-MH)
材質(レンズ)ガラス(飛散防止膜付)
材質(枠)ステンレス白色仕上(N9.3)
材質(パッキン)本体:シリコーン
光色昼白色
明るさ従来ミニハロゲン9形・13形器具相当
適合寸法(m)取付天井高さの目安:低天井用(~3)
非常灯評定番号LALE-045
耐震性S2
1台
¥40,980
税込¥45,078
92日以内出荷
仕様平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力
適合部品(別売):連結金具REB69
長さ(mm)1274
幅(mm)330
質量(kg)3.4
取付埋込
サイズ40形
高さ(mm)55
材質(本体)鋼板(白色塗装)
電源別置
埋め込み寸法(mm)300×1257
ライトユニット別売
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
仕様落下防止ワイヤ付、口出し線付
適合【部品】遮光ルーバS EL-XL002
材質前面カバー:強化ガラスフッ素コーティング
シリーズGTシリーズ
電源ケース:アルミシルバーアルマイト
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
本体アルミシルバーアルマイト
定格消費電力(W)113.4(200V時)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~40℃
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
アームステンレスシルバー色塗装
光色昼白色
明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
グリーン購入法適合
仕様口出し線付
質量(kg)3.7
取付天井直付用、クレーン用
材質(本体)アルミシルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-25~40
シリーズGTシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254
定格消費電力(W)108.5(200V時)
平均演色評価数(Ra)70
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート透明
エネルギー消費効率(Lm/W)195.3(200V時)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
耐衝撃性30G
耐振動ランダム振動3.4G(10~200Hz)
光束(Lm)21200
アームステンレスシルバー色塗装
光色昼白色
明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
グリーン購入法適合
配光タイプ広角
1台
¥129,800
税込¥142,780
92日以内出荷
仕様口出し線付
質量(kg)3.6
取付天井直付用、クレーン用
材質(本体)アルミシルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-25~40
シリーズGTシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254
平均演色評価数(Ra)70
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用環境電気工業、木工業、家具製造業など
材質(カバー)ポリカーボネート透明
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
耐衝撃性30G
耐振動ランダム振動2.4G(5~200Hz)
アームステンレスシルバー色塗装
光色昼白色
グリーン購入法適合
配光タイプ広角
仕様口出し線付
材質(本体)アルミ
使用温度範囲(℃)-25~40
シリーズGTシリーズ
定格固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)AC100~254
保護等級IP65防湿形
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)5000
使用環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(アーム)鋼板シルバー色塗装
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
仕様口出し線付
材質(本体)アルミ
使用温度範囲(℃)-25~40
シリーズGTシリーズ
定格電圧(V)AC100~254
保護等級IP65
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)5000
使用環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(アーム)ステンレスシルバー色塗装
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
仕様口出し線付
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10~60
シリーズGTシリーズ
定格固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)AC100~254
保護等級IP65
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)5000
使用環境製鉄・製鋼業、ガラス製造業、繊維産業、食品製造業、発電所など
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(アーム)鋼板シルバー色塗装
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
仕様口出し線付
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-25~60
シリーズGTシリーズ
定格固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)AC100~254
保護等級IP65
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)5000
使用環境金属加工業、鋳造所、自動車製造業、牛舎など
材質(カバー)強化ガラス(透明)
材質(アーム)鋼板シルバー色塗装
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)AC100~242
周波数50Hz/60Hz
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠白色コーン、遮光15°
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%
質量(kg)0.7
タイプMILCO.CONNECTタイプ
使用温度範囲(℃)5~35
定格無線調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
周波数50Hz/60Hz
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
材質(反射板)枠/プラスチック白色、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)5~35
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
周波数50Hz/60Hz
光源寿命40000時間
配光角度(°)20/中角
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)55
材質(反射板)枠/プラスチック白色(マンセルNo.N9.5)、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%
質量(kg)0.7
タイプMILCO.CONNECTタイプ
使用温度範囲(℃)5~35
定格無線調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
周波数50Hz/60Hz
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
材質(反射板)枠/プラスチック白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠白色コーン、遮光15°
設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
仕様光束維持率:85%
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)AC100~242
周波数50Hz/60Hz
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
調光方式手動:双方向ワイヤレスリモコンによる、自動:照度センサによる目標照度維持制御、人感センサによる在/不在時照明制御
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.6
取付埋込形
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)アルミ白/黒色塗装仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.6
取付埋込形
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)アルミ白色塗装仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.3
取付埋込形
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)アルミ白色塗装仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
仕様直付兼用形、ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.4
取付埋込形
材質(本体)鋼板白色塗装仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)木製(ライトオーク調)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応
質量(kg)4.4
取付埋込形
材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上
シリーズMyシリーズ
定格連調(25~100%)段調光形
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)アルミ白色塗装仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(パネル)アクリル乳白
材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ
質量(kg)4.5
材質(本体)アルミ鋼板
使用温度範囲(℃)-10~40
定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート透明
材質(枠)鋼板白色塗装
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)400
耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応
電源ユニット内蔵
反射板アルミ銀色鏡面仕上