4,804件中 1,441~1,480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光方式手動:双方向ワイヤレスリモコンによる、自動:照度センサによる目標照度維持制御、人感センサによる在/不在時照明制御
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.6 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白/黒色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
49,980 税込54,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.6 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.3 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様直付兼用形、ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.4 取付埋込形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)木製(ライトオーク調) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
47,980 税込52,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.4 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ 質量(kg)4.5 材質(本体)アルミ鋼板 使用温度範囲(℃)-10~40 定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応 電源ユニット内蔵 反射板アルミ銀色鏡面仕上
1セット
91,980 税込101,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質下面ガード:鋼線電気亜鉛メッキ 質量(kg)4.7 材質(本体)アルミ鋼板 使用温度範囲(℃)-10~40 定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート拡散 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応 電源ユニット内蔵 反射板アルミ銀色鏡面仕上
1セット
94,980 税込104,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)4.2 材質(本体)アルミ鋼板 使用温度範囲(℃)-10~40 定格段調光機能付5~100%(信号)連続調光対応 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 耐震性吊りボルト(2本取付時)/S2(2.2G)対応、取付金具4カ所取付時/A(1.5G)対応 電源ユニット内蔵 反射板アルミ銀色鏡面仕上
1セット
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付天井直付形・吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 表示両面灯 保護等級IP23防雨防湿形 材質(カバー)プラスチック・透明 材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上 光源寿命60000時間 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
1セット
53,980 税込59,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合表示板(両面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-1081W 質量(kg)2.4 取付天井直付形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類HACCP対応防雨・防湿形 等級B級(BH形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 定格消費電力(W)3.3 表示両面灯 保護等級IP23防雨防湿形 構成本体(WSH2982HB1EL)+表示板2枚 電池4H06DA(Ni-MH蓄電池) 材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様) 材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上 光源寿命60000時間 LEDLE20404S3W-B×2 認定番号型式:1AM221-3505 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
1セット
71,980 税込79,178
92日以内出荷

適合表示板(片面灯):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W 質量(kg)1.4 取付天井直付形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類HACCP対応防雨・防湿形 等級C級 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 定格消費電力(W)1.9 表示両面灯 保護等級IP23防雨防湿形 構成本体(WSH1982HB1EL)+表示板2枚 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様) 材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上 光源寿命60000時間 LEDLE13402S3W-B×2 認定番号型式:1AS221-3503 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
1セット
64,980 税込71,478
92日以内出荷

質量(kg)0.09 使用温度範囲(℃)-10~40 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷

質量(kg)0.03 使用温度範囲(℃)-10~35 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

質量(kg)0.05 使用温度範囲(℃)-10~40 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

質量(kg)0.07 使用温度範囲(℃)-10~40 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

質量(kg)0.02 使用温度範囲(℃)-10~35 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
3,198 税込3,518
92日以内出荷

仕様上取付/横取付用 質量(kg)3.6 備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む) タイプ1灯用 本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装 ポール別売 適合ポール径(Φmm)89.1
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷


1台
10,980 税込12,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様横取付用 質量(kg)4 備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)。適合器具は必ず両端2台取付けてご使用ください タイプ2灯用 本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装 ポール別売 適合ポール径(Φmm)89.1
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

仕様上取付用 質量(kg)6.5 備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)。適合器具は必ず両端2台取付けてご使用ください タイプ2灯用 本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装 ポール別売 適合ポール径(Φmm)89.1
1台
43,980 税込48,378
92日以内出荷


付属品シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付 質量(kg)0.23 材質(本体)ポリカーボネート(白) 備考磁石内蔵 電源(個)ボタン電池1付属 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01) 質量(kg)0.2 材質(本体)上部:プラスチック(黒)、下部:プラスチック+ABS(白) 消費電力(W)0.5(待機時) 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 定格電流(A)6 材質(カバー)化粧:プラスチック(白) 使用環境温度(℃)-10~35 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離) 埋込穴(Φmm)75
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

付属品遮光シール 適合センサ子機:MN3904A※接続最大8台、部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01) 質量(kg)0.3 材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上) 消費電力(W)2 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト) 使用環境温度(℃)-10~35 検知距離(m)人感センサ:Φ4.5(高さ2)、照度センサ:Φ4(高さ2、Φ6(高さ3 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離) 埋込穴(Φmm)75
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01) 質量(kg)0.3 材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上) 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 出力接点外部:DC12~24V、40mAまで 材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト) 使用環境温度(℃)-10~35 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 接続台数PWM連続調光照明器具72台(照明器具内蔵の点灯装置1台の場合) 通信距離(m)機器間15(見通し距離) 埋込穴(Φmm)75
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

適合部品:直付金具(EL-XREM02)、ガード(EL-XGAM01)、軒下金具(EL-XREM03) 質量(kg)0.36 材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上) 消費電力(W)3 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 使用環境温度(℃)-10~35 接点入力方式外部:無電圧a接点 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離) 埋込穴(Φmm)100 有線LANIEEE802.3u100BASE-TX(ゲートウェイ間) 無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

仕様ソフト:専用アプリ組込み 付属品カードスロットピン、microSDカード 質量(kg)0.46 ルナグレー 消費電力(W)10(ACアダプターにて充電時) 電源ACアダプター・USB-Cケーブル(付属) 定格電圧(V)DC5V(ACアダプターにて充電時) ディスプレイ10.95型ワイドパネル 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離)
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷

付属品シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付 質量(kg)0.76 材質(本体)ABS樹脂(白) 備考磁石内蔵 電源単4乾電池2本付属 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.9 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 定格消費電力(W)107.5(200V時) 平均演色評価数(Ra)70 機能光束維持時間お知らせ機能 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 エネルギー消費効率(Lm/W)190.6(200V時) 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)20500 アーム鋼板 光色昼白色 明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル 配光タイプ中角 調光範囲段調光機能付(:75% 反射板アルミ銀色鏡面仕上 下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付(70%) 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明) 材質(アーム)鋼板 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 配光角度(°)120・広角 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐震性S2 モデルHGモデル
1台
53,980 税込59,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.9 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) アーム鋼板 グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 材質(アーム)鋼板 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐震性S2 モデルSGモデル
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付(70%) 機能光源寿命お知らせ 色温度(K)5000 材質(アーム)鋼板 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 演色指数(Ra)70 耐震性S2 モデルRGモデル
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム タイプ高効率タイプ(透明カバー) 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 平均演色評価数(Ra)70 機能光束維持時間お知らせ機能 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) アーム鋼板 光色昼白色 グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルRGモデル 配光タイプ広角 下面カバーポリカーボネート透明
1台
41,980 税込46,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.8 材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用 定格消費電力(W)84.7(200V時) 平均演色評価数(Ra)70 機能光束維持時間お知らせ機能 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート透明 材質(枠)鋼板白色塗装 光源寿命60000時間(光束維持率85%) アーム鋼板 光色昼白色 明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当) グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル 反射板アルミ銀色鏡面仕上 下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
1台
60,980 税込67,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム 使用温度範囲(℃)-10~40 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 機能光源寿命お知らせ 材質(アーム)鋼板 グリーン購入法適合 耐震性S2 モデルSGモデル
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)5.2 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)鋼板白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)