適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
取付足の方向を90°変更できます。
一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用
過電流強度40倍
確度階級(級)1
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)
適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)400
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)0
電圧(V)100
電源単相
電圧(V)100
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)35/35.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×350×157
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)738/750
羽根径(Φmm)250
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)3
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)16.50/19/9/11
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/34/20.50/20.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×355×197
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)612/630/372/372
羽根径(Φmm)250
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)2.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)16.50/18.50
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32.50/32
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)702/690
羽根径(Φmm)250
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
質量(kg)2.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)14.50/17.50
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32/32
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)690/690
羽根径(Φmm)250
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
関連キーワード