Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL40
材質(反射板)鋼板 白色仕上
本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)1216
幅(mm)110
高さ(mm)110
消費電力(W)21.0 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体EL-LHN41102A
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)136.1 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2860
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+ランプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)84
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL20
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)帯電防止アクリル 透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
埋め込み寸法(mm)220×1255
保護等級一般屋内用/IP20
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)帯電防止アクリル 透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
埋め込み寸法(mm)220×1255
保護等級防湿形/IP20
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
長さ(mm)1284
幅(mm)340
消費電力(W)32.5 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)156.6 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)5090
明るさ(Lm)5090
明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)85
調光の可否可
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正タイプ
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色塗装仕上
ランプLDL20ランプ
埋め込み寸法(mm)□639
反射板鋼板 白色塗装仕上
Myシリーズ。パネルタイプ
形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)木製(ライトオーク調)
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
Myシリーズ。光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。黒板灯用ライトユニット(集光タイプ)の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保。まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計。生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照度角度を3段階に調整可能です。
用途学校用
取付埋込形
穴径(Φmm)連続取付切込穴:220×(1260×N-25)
ユニット形状集光タイプ
定格固定出力・段調光機能付
本体鋼板(白色仕上(白色塗装))
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)220×1235
電源ユニット内蔵
Myシリーズ
用途学校用
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
器具相当FHF32形
ライトユニット集光タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。人検知センサ付。LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途非常用照明器具。天井直付・壁面横付兼用
定格固定出力
大きさ40形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)7H15DA
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Myシリーズ。器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
用途学校用
質量(kg)2.3
取付直付形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ黒板灯
大きさ40形
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
Myシリーズ
用途学校用
質量(kg)6.2
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ黒板灯
大きさ40形
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
消費電力(W)13
エネルギー消費効率(Lm/W)95.3
光束(Lm)1240
明るさ(Lm)1300
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様MILCO.CONNECT搭載
セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)(器具本体のみ)1.8
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)43.2
色温度(K)2700~6500
製品形状コーナー灯
取付け方法直付形
光源色昼光色
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5950
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
消費電力(W)13
エネルギー消費効率(Lm/W)93.8
光束(Lm)1220
明るさ(Lm)1300
1台
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
シリーズMyシリーズ
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
材質(カバー)強化ガラス透明
材質(枠)アルミ アルマイト仕上
取付穴220×1230
Myシリーズ
質量(kg)1.8
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
1台
¥5,498
税込¥6,048
31日以内出荷
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途非常用照明器具。天井直付・壁面横付兼用
定格固定出力
大きさ20形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S2
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。人検知センサ付。LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途非常用照明器具。天井直付・壁面横付兼用
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
使用電池(Ni-MH)7H15DA
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
演色指数(Ra)85
耐震性S2
Lファインecoシリーズ。傾斜天井に取付可能(45°)
用途住宅用
定格初期照度補正タイプ
材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色仕上、端板:プラスチック オフホワイト色仕上
定格電圧(V)AC100
光源寿命40000時間
Lファインecoシリーズ。傾斜天井に取付可能(45°)
用途住宅用
材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色、端板:プラスチック オフホワイト色
質量(kg)2.7
タイプ乳白カバータイプ2灯用
定格初期照度補正タイプ
定格電圧(V)AC100
ランプLDL40ランプ
光源寿命40000時間
1台
¥15,980
税込¥17,578
92日以内出荷
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
材質(カバー)強化ガラス透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
取付穴220×1230
定格電圧(V)AC100~242
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
用途屋内用
仕様一般タイプ 集光
種別LEDライトユニット形ベースライト
寸法(mm)埋込穴:220×1235
取付埋込形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)6.2
色温度(K)5000
製品形状学校用 黒板灯
光源色昼白色
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
仕様一般タイプ 集光
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)2.3
色温度(K)5000
製品形状学校用 黒板灯
光源色昼白色
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)220×1235
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
関連キーワード
1
2
次へ