27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ
質量(kg)0.4 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)1.7 定格入力電圧(V)通信:±24 機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定 通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置) 照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx) 使用周囲温度(℃)-10~40 使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 皮相電力(VA)5.5 定格入力電流(mA)通信:2.4 接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03 取付天井直付・壁面横付兼用 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ人感センサ付ON/OFFタイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品遮光シール 適合センサ子機:MN3904A※接続最大8台、部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01) 質量(kg)0.3 材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上) 消費電力(W)2 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト) 使用環境温度(℃)-10~35 検知距離(m)人感センサ:Φ4.5(高さ2)、照度センサ:Φ4(高さ2、Φ6(高さ3 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離) 埋込穴(Φmm)75
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷


付属品シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付 質量(kg)0.23 材質(本体)ポリカーボネート(白) 備考磁石内蔵 電源(個)ボタン電池1付属 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

付属品シーンリモコン、壁掛け用ホルダー付 質量(kg)0.76 材質(本体)ABS樹脂(白) 備考磁石内蔵 電源単4乾電池2本付属 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

取付壁直付形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形/クリーンルーム用 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 表示片面灯 保護等級IP23防雨防湿形 材質(カバー)プラスチック・透明 材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上 光源寿命60000時間 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
51,980 税込57,178
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様光束維持率:85% 質量(kg)12.7 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 形式壁埋込形 定格5~100%連続調光形 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)62.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 構成器具本体 材質(フレーム)乳白アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)40.3(200V時) 光源寿命40000時間 光束(Lm)2500 埋め込み寸法(mm)□636 材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
569,800 税込626,780
92日以内出荷

軽量・薄型のラインタイプ。奥行感のある青空の広がりと自然な光の差し込み管を演出。空間用途に合わせて選べる、天井・壁埋込兼用形。器具高さ85mmの薄型構造により、埋込施工の自由度を向上、天井・壁・傾斜天井に取付可能。枠高さを5mmに抑え建築との一体感をつくり、空間にアクセントを加えます。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。一般的な既設照明器具(40形300幅)のリニューアル時に使用する取付補助金具をご用意。2台連結やダウンライトとの組み合わせなど空間に合わせた光環境を提供します。
仕様光束維持率:85% 質量(kg)6.7 取付埋込形(天井・壁埋込兼用形) 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能 定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)35.8(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 材質(フレーム)乳白アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)44.6(200V時) 材質(枠)鋼板白色塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)1600 埋め込み寸法(mm)300×620 材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
299,800 税込329,780
92日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光方式手動:双方向ワイヤレスリモコンによる、自動:照度センサによる目標照度維持制御、人感センサによる在/不在時照明制御
1台
22,980 税込25,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付壁直付形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類HACCP対応防雨・防湿形 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 表示片面灯 保護等級IP23防雨防湿形 材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様) 材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上 光源寿命60000時間 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
1セット
52,980 税込58,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合表示板(両面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-1081W 質量(kg)2.4 取付天井直付形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類HACCP対応防雨・防湿形 等級B級(BH形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 定格消費電力(W)3.3 表示両面灯 保護等級IP23防雨防湿形 構成本体(WSH2982HB1EL)+表示板2枚 電池4H06DA(Ni-MH蓄電池) 材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様) 材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上 光源寿命60000時間 LEDLE20404S3W-B×2 認定番号型式:1AM221-3505 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
1セット
71,980 税込79,178
92日以内出荷

軒下空間に心地よさと新たな価値を
仕様光束維持率:85% 質量(kg)18.5 取付天井埋込形(軒下用) 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 切替方式シーン:昼・朝夕・夜シーン切替可能 定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.4(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 材質(フレーム)乳白アクリル 材質(カバー)前面:強化ガラス エネルギー消費効率(Lm/W)47.7(200V時) 材質(枠)ステンレス白色塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)2600 埋め込み寸法(mm)□639 IP等級防雨形:IP43(軒下側のみ) 材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
679,800 税込747,780
92日以内出荷

仕様ソフト:専用アプリ組込み 付属品カードスロットピン、microSDカード 質量(kg)0.46 ルナグレー 消費電力(W)10(ACアダプターにて充電時) 電源ACアダプター・USB-Cケーブル(付属) 定格電圧(V)DC5V(ACアダプターにて充電時) ディスプレイ10.95型ワイドパネル 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離)
1台
96,980 税込106,678
92日以内出荷

手元でお好みの空を選択設定、簡単操作
仕様光束維持率:85% 質量(kg)18.5 取付壁埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能 定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)62.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 材質(フレーム)乳白アクリル 材質(カバー)前面:強化ガラス エネルギー消費効率(Lm/W)40.3(200V時) 材質(枠)鋼板白色塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)2500 埋め込み寸法(mm)□636 材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
599,800 税込659,780
92日以内出荷

手元でお好みの空を選択設定、簡単操作
仕様光束維持率:85% 質量(kg)13.3 取付天井埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。、無線照明制御機器と組合せてご使用ください。 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能 定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)71.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 材質(フレーム)乳白アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)54.9(200V時) 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)3900 埋め込み寸法(mm)□639 材質(パネル)散乱:アクリルアクリル
1台
599,800 税込659,780
92日以内出荷

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ20形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
41,980 税込46,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF26 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)0.8 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF49 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.2 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03 取付天井直付・壁面横付兼用 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ人感センサ付ON/OFFタイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ20形 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
41,980 税込46,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ20形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
45,980 税込50,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)