「ねじ端子台 m6」の検索結果
ユニット種別出力ユニット
ユニット種別入力ユニット
ユニット種別入出力混合ユニット
応答時間【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下
定格負荷電圧(V)DC12~24(+20/-15%)
入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
ユニット種別割り込み入力ユニット
接続方式外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)
定格入力電圧(V)DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)
入力方式16点 1コモン
入力点数16点
応答時間0.1/0.2/0.4/0.6/1ms
入力形式割込み入力
定格入力電流(mA)約6
仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz)
周波数(Hz)50/60(±3)
接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ)
保護等級IP1X
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
歪率(%)5%以内(入力電圧)
入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点)
ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる
入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)