「アクリル 管」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Lファインecoシリーズ。全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用
カバーアクリル乳白色仕上
質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ)
取付埋込形
タイプLDL40
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)
定格消費電力(W)28
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.3
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)190×1257
定格光束(Lm)2530
枠鋼板(白色仕上)
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ
取付埋込形
タイプLDL40
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色仕上)
Lファインecoシリーズ。傾斜天井に取付可能(45°)
用途住宅用
材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色、端板:プラスチック オフホワイト色
質量(kg)2.7
タイプ乳白カバータイプ2灯用
定格初期照度補正タイプ
定格電圧(V)AC100
ランプLDL40ランプ
光源寿命40000時間
1台
¥15,980
税込¥17,578
92日以内出荷
Lファインecoシリーズ。傾斜天井に取付可能(45°)
用途住宅用
定格初期照度補正タイプ
材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色仕上、端板:プラスチック オフホワイト色仕上
定格電圧(V)AC100
光源寿命40000時間
Lファインecoシリーズ
形状直管LEDランプ搭載形
取付埋込形
タイプLDL20タイプ
定格初期照度補正付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装仕上)
ランプ別売
ランプの種類LED
埋込穴(Φmm)□639
反射板鋼板(白色塗装仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
定格電圧(V)AC100~242
点灯方式電子回路式
反射板鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
カバーアクリル ペン皿乳白色仕上
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~242
点灯方式電子回路式
材質(枠)鋼板 白色仕上
適合ランプLDL20
反射板鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具
清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白
質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3
材質(本体)アルミ・アルマイト仕上
タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~242
清浄度5以下(100以下)
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
使用可能温度範囲5~35℃
ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット
医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002
カバーアクリル 乳白色仕上
質量(kg)器具:4、ランプ:0.6
材質(本体)ステンレス 白色仕上
タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース
定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
定格電圧(V)AC100~242
電力(W)平均:34
商品構成器具本体+ランプ
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)1.2
種類屋外(軒下)用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
保護等級IP23
大きさ40形
LED内蔵
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)1.2
種類屋外(軒下)用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
保護等級IP65
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED内蔵
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電源ユニット内蔵
防水重耐塩形
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート樹脂(乳白色)
質量(kg)1.2
種類屋外(軒下)用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
保護等級IP23
大きさ40形
LED内蔵
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿・耐塩形
コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供
材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白
質量(kg)2.6
取付壁面専用
形LED一体形
定格電圧(V)AC100~242
材質(ケース)鋼板
材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3)
色温度(K)3000
使用可能温度範囲5~35℃
光源色電球色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)4170
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズ HACCP向け器具用40形ライトユニット
カバーアクリル樹脂・乳白色(拡散)
質量(kg)1.3
タイプ防雨・防湿形(軒下)用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
定格消費電力(W)200V時:18.3
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):135.5
明るさ(Lm)2500
明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)2480
ライトユニット40(形)
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード