6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級)2.5 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)1 寸法A(mm)43 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

種類不平等目盛 周波数(Hz)50-60共用 シリーズL-Nシリーズ(広角度計器) 消費電力(VA)2 動作原理可動鉄片形 機種交流電流計
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

タイプダイレクト 消費電力(VA)1.2 動作原理整流形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛(最大)0-300V 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット 質量(kg)0.2 タイプCT併用 形式YR-8UNAA 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1.5 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)82×99 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)2.5 目盛長(mm)70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)