17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1250 取付直付形 40 高さ(mm)器具:57 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.6 製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
消費電力(W)32.5 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160.0 (200V時) 光束(Lm)5200 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 調光の可否
1セット
12,980 税込14,278
16日以内出荷

既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
消費電力(W)32.5 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1250×78 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160.0 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5200 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 調光の可否
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Myシリーズ。パネルタイプ
形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
長さ(mm)1284 幅(mm)340 消費電力(W)32.5 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)156.6 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5090 明るさ(Lm)5090 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 調光の可否
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1250 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト リニューアル対応 白色コーン 入数1セット 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)15 反射板枠プラスチック 白色
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト リニューアル対応 白色コーン 入数1セット 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)175 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)15 反射板枠プラスチック 白色
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト リニューアル対応 白色コーン 取付け方法埋込形 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)175 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)15 反射板枠プラスチック 白色
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト リニューアル対応 白色コーン 入数1セット 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)15 反射板枠プラスチック 白色
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト リニューアル対応 白色コーン 取付け方法埋込形 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)15 反射板枠プラスチック 白色
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.Connect対応 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト リニューアル対応 白色コーン 入数1セット 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)175 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)15 反射板枠プラスチック 白色
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□600 定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ
仕様プルスイッチ:なし 消費電力(W)32.5 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~200 本体鋼板 白色仕上 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光束(Lm)5200 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーンマーク認定
1台
10,980 税込12,078
取扱い終了

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1284 質量(kg)3.4(器具本体のみ) 40 高さ(mm)器具:107 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ 取付け方法埋込形 埋込穴(Φmm)300×1257 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)180.1 (200V時) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)9780 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LH-B43009 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 300幅 器具高さ107mm 全長1284mm(リニューアルタイプ) )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 定格消費電力(W)54.3 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.6 (200V時) 光束(Lm)9540 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
19,980 税込21,978
5日以内出荷

関連カテゴリ