63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 取付け方法埋込形 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
質量(kg)2.9 20形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です
仕様器具内送り配線:不可 40形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)AC100~242 機能段調光:100%⇔70% 型式認可番号3AE-1074 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 認定番号LALE-030 演色指数(Ra)85 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 人感センサーなし ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 20形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)85 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 人感センサー ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
43,980 税込48,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付埋込形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス
種類サーボモーター
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
質量(kg)2.9 20形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ人感センサON/OFFタイプ、30分間定格形 人感センサー
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します
40形 階段灯 非常用照明器具 材質(本体)鋼板 白色仕上 人感センサー
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
40形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 40形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)85 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 人感センサー ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
46,980 税込51,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:118、B:108(1/2) 演色指数(Ra)85
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。
定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 器具相当FHP42形×2灯 形状下面開放タイプ 質量(kg)3.6 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□350 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状下面開放タイプ/ダクト回避形 質量(kg)4.3 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状下面開放タイプ/ダクト回避形 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 仕様プルスイッチ:なし グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHB41500、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)2 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 製品形状下面開放タイプ 150幅 取付け方法埋込形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150×1235 定格光束(Lm)6200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 20形 材質(本体)鋼板・白色仕上 定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC200~254 定格消費電力(W)200V時:21.4 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)3200 明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.5 製品形状下面開放タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 取付け方法埋込形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)2.9 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 製品形状下面開放タイプ 取付け方法直付形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1254 質量(kg)(器具本体のみ)2.2 40 高さ(mm)65 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 製品形状下面開放タイプ 100幅 取付け方法埋込形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100×1235 定格光束(Lm)5940 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

取付埋込形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)5.2 製品形状下面開放タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□685 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形 質量(kg)4.4 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□495 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 寸法(mm)埋込穴:190×639 取付埋込形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 製品形状下面開放タイプ 190幅 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可 寸法(mm)埋込穴:190×1235 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100% 機能段調光:100%⇔70% 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可 寸法(mm)埋込穴:300×1257 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可 寸法(mm)埋込穴:220×1235 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)