カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 住友重機械工業(31)
  • omron(オムロン)(15)
  • 富士電機(15)
  • オムロンヘルスケア(9)
  • SIEMENS(9)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(8)
  • 日立産機システム(7)
  • KITO(キトー)(5)
  • 安川電機(5)
  • エスコ(4)
  • RS PRO(4)
  • ダイキン工業(3)
  • 東芝シュネデール・インバータ(3)
  • ABB(3)
  • ボッシュ・レックスロス(3)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
  • 東芝(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「インバータ 1.5kw」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FREQROL-E800 (単相200V)クラス 三菱電機FREQROL-E800 (単相200V)クラス三菱電機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ FR-F800 400 V ac 1.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機インバータ FR-F800 400 V ac 1.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット三菱電機
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス三菱電機(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御電源電圧三相200Vクラス信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)定格出力電圧(V)3相200~240周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
センサレスサーボ専用ドライブユニット FR-E700EXシリーズ 三菱電機センサレスサーボ専用ドライブユニット FR-E700EXシリーズ三菱電機
129,800税込142,780
1台
46日以内出荷から102日以内出荷
減速比4種(1/5~1/30)種類ドライブユニット保護構造閉鎖形(IP20)電源定格入力(交流電圧・周波数)3相200~240V 50Hz/60Hz、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%制御方式速度制御/位置制御(ポイントテーブル)通信方式CC-Link/FLリモート※通信対応はオプションカートが必要です。
インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品三菱電機(1件のレビュー)
72,980税込80,278特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
汎用インバータ 三菱電機汎用インバータ三菱電機(2件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ 三菱電機インバータ 標準構造品 FR-F800シリーズ三菱電機(4件のレビュー)
64,980税込71,478特価
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)出力過負荷電流定格120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃
インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ 三菱電機インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ三菱電機(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から81日以内出荷
小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ 三菱電機インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から81日以内出荷
小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ 三菱電機インバータ用オプション ブレーキユニット FR-BU2シリーズ三菱電機(1件のレビュー)
75,980税込83,578特価
1台
当日出荷から46日以内出荷
運転複数(並列)/最大10台(ただし、接続インバータ過電流耐量以上のトルクは出せません。)
高頻度用ブレーキ抵抗器 三菱電機高頻度用ブレーキ抵抗器三菱電機(4件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機(76件のレビュー)
36,800税込40,480
1台
当日出荷から9日以内出荷
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
インバータ FR-E700シリーズ 三菱電機インバータ FR-E700シリーズ三菱電機(33件のレビュー)
46,900税込51,590特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
インバータ FR-A800シリーズ IP55対応品 400Vクラス 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ IP55対応品 400Vクラス三菱電機
1個
欠品中
タイプFM、通信:RS-485通信コーティング(IEC60721-3-3:1994 3C2/3S2適合)基板:あり、導体メッキ:ありRoHS指令(10物質対応)対応
インバータFREQROL-E800シリーズ 高保護構造(IP66/IP67)対応インバータFR-E846 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 高保護構造(IP66/IP67)対応インバータFR-E846三菱電機
1個
欠品中
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple電圧3相規格EMCフィルタ:あり(クラスC2)構造閉鎖型(IP66/IP67 UL Type 4X Indoor Use Only)コーティング基板:ありクラス電圧クラス:400VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相200V入力(Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 単相200V入力(Ethernet仕様品)三菱電機
69,980税込76,978
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧単相200V入力構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(Ethernet仕様品)三菱電機
81,980税込90,178
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:400VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(モニタ仕様:電圧AM)三菱電機
68,980税込75,878
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:400Vモニタ電圧(AM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(基盤コーティング仕様) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 400Vクラス(基盤コーティング仕様)三菱電機
74,980税込82,478
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60コーティング基板:ありクラス電圧クラス:400Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(Ethernet仕様品) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(Ethernet仕様品)三菱電機
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷から100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200VプロトコルプロトコルグループARoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM)三菱電機
44,980税込49,478
1個
100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:200Vモニタ電圧(AM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様) 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様)三菱電機
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から100日以内出荷
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧3相構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60コーティング基板:ありクラス電圧クラス:200Vモニタパルス(FM)ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータ FREQROL-E800シリーズ 三菱電機インバータ FREQROL-E800シリーズ三菱電機
61,980税込68,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護構造開放型(IP20)表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし周波数許容範囲(%)±5
インバータ V/F制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-Bシリーズ 三菱電機インバータ V/F制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-Bシリーズ三菱電機
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
制御方式V/F制御
インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ 三菱電機インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ三菱電機
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
制御方式アドバンスト磁束ベクトル制御
インバータ FR-F846シリーズ 三菱電機インバータ FR-F846シリーズ三菱電機
189,800税込208,780
1台
81日以内出荷
定格出力電圧(V)3相380~500周波数許容範囲(%)±5
インバータ FR-A846シリーズ 三菱電機インバータ FR-A846シリーズ三菱電機
229,800税込252,780
1台
81日以内出荷
電圧(V)400定格出力電圧(V)3相380~500周波数許容範囲(%)±5
インバータ FR-A800-R2Rシリーズ 三菱電機インバータ FR-A800-R2Rシリーズ三菱電機
79,980税込87,978
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
インバータ 標準構造品 FR-A800-CRNシリーズ 三菱電機インバータ 標準構造品 FR-A800-CRNシリーズ三菱電機
86,980税込95,678
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
ブレーキ抵抗器 三菱電機ブレーキ抵抗器三菱電機
3,500税込3,850
1個
当日出荷から91日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら