60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーボモータHG-JRシリーズ用エンコーダケーブル IP67対応
シリーズMELSERVO-J4
1台ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

サーボモータHK-KT/HK-ST用エンコーダケーブル IP67対応
シリーズMELSERVO-J5 適合モーターHK-KT、HK-ST
1台
22,980 税込25,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーボモータHK-KT用エンコーダケーブル IP20対応
シリーズMELSERVO-J5 適合モーターHK-KT
1台
22,980 税込25,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。 保護等級IP67
1個
2,198 税込2,418
当日出荷



仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D) 定格入力電圧(V)DC12/DC24 入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁) 入力点数2(トラッキングイネーブル入力) 応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms 消費電流(A)(DC5V)0.19 定格入力電流(A)0.002/0.004 使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点) 接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
1個
72,980 税込80,278
欠品中

仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D) 定格入力電圧(V)DC12/DC24 入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁) 入力点数2(トラッキングイネーブル入力) 応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms 消費電流(A)(DC5V内部)0.07 定格入力電流(A)0.002/0.004 使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点) 接続台数シリアルABS同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

仕様信号周期:@2048 制御方式モータ・誘導V/F制御(オリエント制御、エンコーダ(PLG)フィードバック制御)アドバンスト磁束ベクトル制御(オリエント制御、エンコーダ(PLG)フィードバック制御)ベクトル制御(速度制御)ベクトル制御(トルク制御)ベクトル制御(位置制御)モータ・PMベクトル制御(速度制御)ベクトル制御(位置制御) インターフェース正弦波電圧信号 1Vpp 対応信号インクリメンタル信号(正弦波/余弦波信号)原点信号磁極検出位置信号(Z1トラック:1回転あたり1周期の正弦波/余弦波信号) RoHS指令(10物質対応)対応 許容回転速度(r/min)SinCosインタフェースエンコーダ取付軸回転速度(5800)モータとエンコーダ取付軸との連結は、直結またはベルト連結(速度比1:1)し、ガタがなくすべりのないことが条件となります。ギヤチェンジ方式のものは適用できません。
1個
38,980 税込42,878
欠品中

コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト 高効率モーターで省エネルギーに貢献
減速比- 種類センサレスPMモータ 適合ユニット型式FR-E700EX 回転速度(r/min)3000 減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
1台
53,980 税込59,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト 高効率モーターで省エネルギーに貢献
種類センサレスPMモータ 適合ユニット型式FR-E700EX 回転速度(r/min)3000 オイルシール 電磁ブレーキ 減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
1台
87,980 税込96,778
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 回転速度(r/min)1000 電磁ブレーキ
1台
69,980 税込76,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 回転速度(r/min)1000 電磁ブレーキ
1台
89,980 税込98,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 回転速度(r/min)2000 電磁ブレーキ
1台
89,980 税込98,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 回転速度(r/min)2000 電磁ブレーキ
1台
69,980 税込76,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 電磁ブレーキ
1台
39,980 税込43,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 構造標準 電磁ブレーキ
1台
59,980 税込65,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-A-RJを新たにラインアップ。
1台ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 電磁ブレーキ
1台
59,980 税込65,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 構造標準 電磁ブレーキ
1台
79,980 税込87,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
1台
389,800 税込428,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。 CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。 フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応のMR-J5-G-RJを新たにラインアップ。
1台ほか
59,980 税込65,978
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
1台
229,800 税込252,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
1台
269,800 税込296,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
1台
379,800 税込417,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
1台
269,800 税込296,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
1台
329,800 税込362,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
1台
329,800 税込362,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
1台
229,800 税込252,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)




MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応サーボアンプ MR-J4-B-RJ020にMR-J4-T20を組み合わせることで、MR-J4-B-RJ020をMR-J2S-B用SSCNETに接続できます。 SSCNETⅢ/H対応コントローラに変更できない場合においても、下記SSCNET対応コントローラをそのままに、サーボアンプとサーボモータをMR-J4シリーズに更新可能です。
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応 シリーズMELSERVO-J4 インターフェイスSSCNETⅢ/H 制御軸数1
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)