長さ(mm)636
幅(mm)250
高さ(mm)51
定格電圧(V)AC100~242
器具・セットセット品
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:117、B:112(1/2)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)2.3(器具本体のみ)
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形
取付け方法埋込形
埋込穴(Φmm)220×1235
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
下面開放タイプ 220幅
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LHB42201+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ
種別埋込形
長さ(mm)1254
幅(mm)250
質量(kg)3.3
高さ(mm)51
消費電力(W)55(200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)181.8
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)10000(200V時)
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
寸法(mm)埋込穴:220×618
取付埋込形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.3
製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)Ra83
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)184.1 (200V時)
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)10000
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
平均演色評価数(Ra)Ra93
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
セット内容EL-LHB42201 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:179.5 (200V時)
光束(Lm)9750
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
光色白色 (4000K)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
定格電圧(V)AC100~242
質量(kg)器具:4、ランプ:0.3
材質(本体)鋼板(白色仕上)
色温度(K)5000
保証期間5年
光源色昼白色
LED寿命(時間)約40000
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(白色仕上)
関連キーワード