4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01) 質量(kg)0.3 材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上) 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 出力接点外部:DC12~24V、40mAまで 材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト) 使用環境温度(℃)-10~35 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 接続台数PWM連続調光照明器具72台(照明器具内蔵の点灯装置1台の場合) 通信距離(m)機器間15(見通し距離) 埋込穴(Φmm)75
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

適合部品:直付金具(EL-XREM02)、ガード(EL-XGAM01)、軒下金具(EL-XREM03) 質量(kg)0.36 材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上) 消費電力(W)3 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 使用環境温度(℃)-10~35 接点入力方式外部:無電圧a接点 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離) 埋込穴(Φmm)100 有線LANIEEE802.3u100BASE-TX(ゲートウェイ間) 無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

適合部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01) 質量(kg)0.2 材質(本体)上部:プラスチック(黒)、下部:プラスチック+ABS(白) 消費電力(W)0.5(待機時) 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 定格電流(A)6 材質(カバー)化粧:プラスチック(白) 使用環境温度(℃)-10~35 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離) 埋込穴(Φmm)75
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

付属品遮光シール 適合センサ子機:MN3904A※接続最大8台、部品:直付金具(EL-XREM01)、ガード(EL-XGAM01) 質量(kg)0.3 材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上) 消費電力(W)2 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 材質(カバー)プラスチック+ABS(ホワイト) 使用環境温度(℃)-10~35 検知距離(m)人感センサ:Φ4.5(高さ2)、照度センサ:Φ4(高さ2、Φ6(高さ3 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)機器間15(見通し距離) 埋込穴(Φmm)75
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷