8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機サイクル扇
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)5.56 消費電力(W)【強】38/47(50Hz/60Hz)、【中】31/31(50Hz/60Hz)、【弱】20/26(50Hz/60Hz) モーター密閉 騒音値(dB)【強】45/45(50Hz/60Hz)、【中】40/37(50Hz/60Hz)、【弱】31/33(50Hz/60Hz) 風速(m/s)【強】3.8/3.8(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.0/2.1(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)【強】4500/4500(50Hz/60Hz)、【中】3760/3180(50Hz/60Hz)、【弱】2610/2770(50Hz/60Hz)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

三菱電機サイクル扇
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)4.4 消費電力(W)【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数3 モーター密閉 騒音値(dB)【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz) 風速(m/s)【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

質量(kg)1 仕上【ガード】ステンレス・クリア色仕上、【取付金具】ステンレス・クリア色仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

質量(kg)1.8 仕上【ガード】ステンレス・クリア色仕上、【取付金具】ステンレス・クリア色仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

質量(kg)1.4 仕上【ガード】ステンレス・クリア色仕上、【取付金具】ステンレス・クリア色仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
8,898 税込9,788
32日以内出荷

質量(kg)0.9 仕上【ガード】ステンレス・クリア色仕上、【取付金具】ステンレス・クリア色仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

質量(kg)2.1 仕上【ガード】ステンレス・クリア色仕上、【取付金具】ステンレス・クリア色仕上 ガードΦ3、Φ4
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)