574件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長持ちパワー。
タイプ単3形 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-20~60 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
1パック(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機アルカリ乾電池 単2形
エコ商品
小・中電流機器に最適!長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立。
タイプ単2形 電圧(V)1.5 グリーン購入法適合 使用期限5年
1パック(2本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ単3形 電圧(V)1.5 本数4本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(4本)
189 税込208
当日出荷

小・中電流機器に最適!長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 グリーン購入法適合 使用期限5年
1パック(2本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ単4形 電圧(V)1.5 本数4本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(4本)
189 税込208
当日出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:118、B:109 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

放電性能アップ!安心の5年間寿命。デジタル機器に最適なパワフル乾電池。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(2本)ほか
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:115° B:110° グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

三菱電機40形直付形トラフタイプ
エコ商品
定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:117° B:109° グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.8(器具本体のみ) 取付直付形 40形 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付タイプ。
定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:118、B:109 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。
定格電圧(V)AC100~242 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 仕様プルスイッチ:あり グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
用途節電対策に 口金E26 電球の種類LED 電球形状一般電球型 定格電圧(V)100 全長(mm)106 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 最大幅(mm)60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

三菱電機1ドア冷凍庫
エコ商品
国内設計の三菱冷凍庫。コンパクトなのに大容量。幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。ファン式自動霜取。面倒な霜取りが不要です。大容量収納ケース(5段)だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。約23dB(A)の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。省エネ。急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。扉ポケット。小物類の取り出しに便利。抗菌ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。
用途右開き ホワイト 高さ(mm)1291 奥行(mm)586 容量(L)144 間口(mm)480 耐荷重(kg)30 年間消費電力量(kWh/年)449 省エネ基準達成率(%)105 グリーン購入法適合
1台(144L)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:118、B:109 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 光源色昼白色 色温度(K)5000 大きさ110形 形状逆富士タイプ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 演色指数(Ra)85 材質(ライトユニットカバー)アクリル LED寿命(時間)40000
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:118、B:109 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに カバーポリカーボネート(透明) シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 本体鋼板 機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)75 耐震性S2 モデルRGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHH41500 ライトユニットEL-LU45034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)152.3 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)32.5 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)4950 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷

三菱電機LED電球
エコ商品
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト タイプ全方向タイプ 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)60 電球形状一般電球[屋内用] ランプの種類LED グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機LED電球
エコ商品
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト 質量(g)80 タイプT形 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)40 大きさ60形 電球形状一般電球[屋内用] ランプの種類LED 外形寸法(全長)L(mm)104 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機LED電球
エコ商品
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト 質量(g)82 タイプ全方向タイプ 口金E26 定格消費電力(W)8 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)40000 最大幅(mm)60 大きさ60形 電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用] 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.085 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 外形寸法(全長)L(mm)106 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。
定格電圧(V)AC100~242 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
1セット
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)1216 幅(mm)70 高さ(mm)53 消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHL40700 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.6 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3080 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6 埋込穴(Φmm)150 クラス200-150 器具相当HID35形器具相当 演色指数(Ra)85 質量(kg)1.1 仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100% 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 材質(枠)アルミダイカスト白色 材質(レンズ)アクリル 電源ユニット別置 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 グリーン購入法適合
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Myシリーズ。防湿形IP20。口出し線付
用途高温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲5~60℃ 材質(本体)ステンレス 白色仕上 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)