「コネクタ din 5pin」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)0.08
電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)
耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間
表示RD、SD、POWER
通信方式全二重双方向
絶縁方式ホトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上
表示LEDRD、SD、POWER
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)
周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75
通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps)
伝送規格RS-232C準拠
適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応]
外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス)
伝送距離(m)最大15
相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)
使用高度(m)2000以下
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
関連キーワード