「シャープ換気扇」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)1.5
電圧(V)100
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)256.50×233×139
羽根径(Φmm)150
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも)
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140
付属品天吊金具
質量(kg)3.7
電圧(V)100
電源単相
消費電力(W)(50/60Hz)19/22
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414
騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33
風量(m3/h)(50/60Hz)195/200
機外静圧(Pa)0
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード