9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300 奥行(mm)610 接続パイプ(Φmm)150 幅(mm)600 シルバー ファンシロッコファン 電圧(V)100 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン 奥行(mm)610 幅(mm)600 質量(kg)17.5 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)150 本体高さ(mm)300 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85% 材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)(※200V時)16 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 入数1台 明るさクラス200(FHT42形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85% 材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)(※200V時)16 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 入数1台 明るさクラス200(FHT42形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、広角
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85% 材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)(※200V時)7.5 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)96 入数1台 明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)55 定格光束(Lm)720 反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途病院・福祉施設用 演色指数(Ra)85 材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用) 質量(kg)2.6 使用可能温度範囲5~35℃ LED寿命(時間)40000
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85% 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)(※200V時)4.4 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5) 入数1台 明るさクラス60(FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当) グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 反射板枠白色コーン、遮光15°
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85% 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5) 入数1台 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 反射板枠白色コーン、遮光15°
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85% 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5) 入数1台 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)85 反射板枠白色コーン、遮光15°
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)