1,059件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮
用途軒下用 仕様防雨・防湿・重耐塩形 形状逆富士タイプ/150幅 質量(kg)1.6 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
24,980 税込27,478
29日以内出荷

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様防雨・防湿形 取付直付形 種類軒下用 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 ランプの種類LED
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)5~35 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
取付直付専用 種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ] 使用温度範囲(℃)-10~40 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 機能光源寿命お知らせ機能 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)広角配光(130) アーム鋼板 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など 仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能 取付直付専用 種類一般形/電源一体型/SGモデル 使用温度範囲(℃)-10~40 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)中角配光(63) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ軒下用 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様防雨・防湿形 形状笠付タイプ 質量(kg)1.1 取付直付形 種類軒下用 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様防雨・防湿形 取付埋込形 種類軒下用 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 形状逆富士タイプ/230幅 質量(kg)1.1 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ20形 ランプの種類LED
1台
11,980 税込13,178
29日以内出荷

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様防雨・防湿形 形状トラフタイプ 質量(kg)0.8 取付直付形 種類軒下用 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
3,098 税込3,408
4日以内出荷

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ軒下用 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
用途軒下用 質量(kg)0.4(反射板枠+ライトユニット) タイプ軒下用 白色コーン 遮光15° 使用温度範囲(℃)-10~35 定格固定出力(AHN) 定格電圧(V)100~242 構造防雨形(軒下側のみ) 保護等級IP43 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別基本ベース ユニット種別スリムタイプ基本ベースユニット 適合ユニット型式Qシリーズユニット 接続増設接続不可 電源ユニット装着可否要(スリムタイプ)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
質量(kg)1.2 取付直付専用、可能傾斜天井:30° 種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]、ランプ:LED 定格固定出力・段調光機能付 温度範囲(℃)使用可能:-10~40 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 定格消費電力(W)61.1 機能光源寿命お知らせ:付き 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)183.3 光源寿命40000(光束維持率85%) クラス1000 配光角度(°)広角配光(130 アーム鋼板 明るさ水銀ランプ250形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)11200 耐震性S2クラス 下面カバーポリカーボネート透明
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 形状トラフタイプ カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)2 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内用 仕様木枠 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 木枠 入数1セット 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠(枠)木製 ライトオーク色仕上、(反射板)プラスチック 白色
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内用 仕様トリムレス 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト トリムレス 入数1セット 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内用 仕様ウォールウォッシャ 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)27.7 製品形状ダウンライト ウォールウォッシャ 入数1セット 明るさクラス350 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。
定格電圧(V)AC100~242 仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ 定格段調光機能付調光5~100% 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 形状笠付タイプ カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 取付直付形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)200~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)55 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
取付埋込形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装仕上) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
形状リニューアルタイプ/下面開放タイプ/300幅 全長(mm)1284 取付埋込形 高さ(mm)器具:107 定格固定出力・段調光機能付 本体鋼板(白色仕上) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)300×1257 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDベースダウンライト 取付埋込形 シリーズMCシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状ダウンライト 角形 入数1セット 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□150 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠プラスチック 白色
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け 質量(kg)6.1 取付直付形/防湿形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格段調光機能(100%⇔70%) 保護等級防湿形/IP20 大きさ40形 材質(カバー)帯電防止アクリル透明 光源寿命40000時間
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け 質量(kg)7 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格段調光機能(100%⇔70%) 保護等級一般屋内用/IP20 大きさ40形 材質(カバー)帯電防止アクリル透明 材質(枠)ステンレス 白色仕上 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)220×1255
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 幅(mm)220 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 清浄度推奨:クラス6(1000) 埋め込み寸法(mm)220×1230
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ。腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。定格電圧254V対応。硫化ガス環境に向けた専用設計。腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造。強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(落下防止ワイヤ H鋼取付用)EL-XW003 取付直付専用 材質(本体)アルミ シルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-10~40(平均35以下) 周波数(Hz)50/60 シリーズGTシリーズ 産業用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V 構造耐硫化、耐油煙、重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 防湿形 材質(カバー)前面:強化ガラス 透明 光源寿命40000時間 入数1台 アームステンレス鋼板 シルバー色塗装 光色昼白色(5000K) グリーン購入法適合 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30までの傾斜天井に取り付け可能 配光タイプ広角
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用 仕様口出し線付 形状逆富士タイプ/150幅 質量(kg)2.7 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP65(ライトユニットのみ) 大きさ40形 色温度(K)5000 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・重耐塩形
1台
43,980 税込48,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
取付直付形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 取付直付形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)200~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)55 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9730 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
形状連結用/連続取付専用タイプ/100幅 取付埋込形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装仕上) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100×(1216×N+29) 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)