39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「中間取付形ダクトファン」にハイブリッドナノコーティング・プラス採用!メンテナンス性の向上に加え、低騒音化も実現。
羽根径(Φmm)180 付属品天吊金具 電圧(V)100 電源単相 機外静圧(Pa)0
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷






質量(kg)9 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)20/20/8/8 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/28/28 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)281×572×474 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)480/480/330/330 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷


1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は、100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)
用途居室系・洗面所 温度交換効率(%)[強]63[弱]79(50/60Hz) 適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません) 機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]82[弱]7 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]19 付属品天吊金具 質量(kg)15 種別温暖地タイプ エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]58[暖房弱]75[冷房強]54[冷房弱]73 電圧(V)100 機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント 接続パイプ(Φmm)100、125、150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz) 電源単相 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室暖房機連動シリーズ。給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 種別温暖地タイプ 機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz) 温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27 種類VL-200ZMHS3後継機種 電圧(V)100 機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59 処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19 質量(kg)19 電源単相 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50) 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

浴室暖房機連動シリーズ。給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730 機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 種類VL-200ZMHSV3後継機種 機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz) 処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19 種別温暖地タイプ 接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50) 温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz) エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64 質量(kg)19 電源単相 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16 電圧(V)100 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

薄形ベーシックシリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による自動給気停止機能。※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43 機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz) 処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz) 付属品天吊金具 機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得 電源単相 質量(kg)15 適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21 温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz) 種別温暖地タイプ 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)100、125、150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。取付穴:Φ100mm。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応)。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。フィルター付。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×130×160
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。取付穴:Φ100mm。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応)。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。フィルター付。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×130×160
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140,160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-5℃~-15℃のとき[24分間:吸排気運転+6分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 機能24時間換気・DCブラシレスモーター 温度交換効率(%)[強]65[弱]80(50/60Hz) 電源単相 処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]49.5[暖房弱]65[冷房強]40[冷房弱]64.5 消費電力(W)(50/60Hz)[強]84[弱]8.5 質量(kg)15 電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]17 接続パイプ(Φmm)100、125、150 適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません) 付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 種別寒冷地タイプ 機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz) 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)0.9 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.90/2.40 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)22.50/24.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)80/85 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19 風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)26.5 電圧(V)200 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2525/2525/7.50/7.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/49/25/25 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×728×544 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/100/100 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)160/160/170/170
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

質量(kg)0.6 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)5.90/6.30/3/2.90 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×160 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷

環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):<RA>Φ100、<OA・EA>Φ100・Φ125・Φ150、<SA>Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易) 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く) 風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ) 入数1台
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

質量(kg)0.7 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)6.30/7/3.30/3.20 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×179.50 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能。乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風換気の1台5役。暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼感効果(夏期)。上下左右に風向き変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。換気は連続運転可能(風乾燥モード連続運転不可)
用途浴室・脱衣室 取付壁掛タイプ 種別電源タイプ/ワイヤレスリモコンタイプ 騒音値(dB)(50/60Hz)48.5 種類V-241BK-RN後継機種 質量(kg)9 風量(m3/h)(50/60Hz)85/90 ダクト径(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)2200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×498×310 開口寸法(mm)[角穴の場合]<タテ>135~175×<ヨコ>160~220[丸穴の場合]呼び径Φ150 材質ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル・パネル:プラスチック 電圧(V)200 仕様風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷