「ダクトパイプ」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用パイプ:Φ100mm。鋼板製。パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×130
1台
469 税込516
当日出荷

雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
仕様水切板付 材質/仕上耐食性ステンレス(SUS304)/紛体塗装 質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
1組(2台)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード
質量(kg)0.25 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109
1組(2台)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約36dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。Φ65・Φ75mmパイプのロスナイ専用
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109
1組(2台)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
質量(kg)0.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。防虫網はSUS30410メッシュ。給・排用2台1組
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約39dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。雨が入りにくい耐雨性構造。フード着脱可能でメンテナンスが容易。フードのみの防音効果は約26dB
質量(kg)1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

適用機種:ダクト用・天井埋込ダクト用ロスナイ(Φ100mm接続パイプ)・壁掛2パイプロスナイ。ロスナイ本体と組合わせた時の防音効果は約40.5dB(VL-16U2・18U2・18UH2タイプ組合せ時)。フードのみの防音効果は約30dB。吸音材は吸音フォーム。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)249×560×120
1台
8,498 税込9,348
9日以内出荷

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。 省電力設計の高効率モーター採用。 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。 高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。 ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。 テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120 質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)9/10 電源単相 騒音値(dB)37/37 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5 適合パイプ径(Φmm)100 風量(m3/h)95/95
1台
9,998 税込10,998
欠品中

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 1~3部屋同時換気 高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも) ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能) テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時) 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°) 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140 付属品天吊金具 質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)19/22 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414 騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33 風量(m3/h)(50/60Hz)195/200 機外静圧(Pa)0
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

アルミ製。適用パイプ:スパイラルダクトΦ100mm。換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×600
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

接続パイプΦ100mm。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口を採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×165×117
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

アルミ製。適用パイプ:スパイラルダクトΦ150mm。換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。
質量(kg)0.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×600
1台
5,598 税込6,158
11日以内出荷