仕様据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)
質量(kg)2
消費電力(W)(50/60Hz)25/30.5
電源電圧(V)100
材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)49/49.5
風量(m3/h)(50/60Hz)246/252
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相(Φ)
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):<RA>Φ100、<OA・EA>Φ100・Φ125・Φ150、<SA>Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)
風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)
入数1台
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
関連キーワード