仕様低消費電力設計、バネ固定方式、据付臭突:4番(内径100mm) Φ100mm塩ビ管
質量(kg)1.2
消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.7
電源電圧(V)100
材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)35/39
風量(m3/h)(50/60Hz)64/76
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
質量(kg)0.9
電源(V)100
電源単相
消費電力(W)(50/60Hz)5/5.4
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)0
仕様据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)
質量(kg)2
消費電力(W)(50/60Hz)25/30.5
電源電圧(V)100
材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)49/49.5
風量(m3/h)(50/60Hz)246/252
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
赤外線ワイヤレス方式。24時間換気風量8段階切替方式。ワイヤレス化を図ることで壁内電気配線を省力化、速結端子接続で省据付化を実現。排気ファンを10台まで制御・接続可能。24時間換気風量を一定に保つ低風量制御機能付(定風量制御解除可)。浴室の急速還気。浴室の一時停止。浴室急速換気1~5時間切タイマー内蔵。”浴室”端子のパイプ用ファン(V-08PPD7-AF)は浴室以外にも使用することができます。質量:0.8kg<受信ユニット・送信ユニット>。受信ユニット特徴:洗面所天井埋込形(埋込寸法□100mm)。受信ユニット特徴:定風量制御により、サニタリー全体換気量を一括制御(トイレの不良をセンシング後個々ファンの風量を制御)。受信ユニット特徴:電源元スイッチ内蔵(引きひも式)。送信ユニット特徴:広角発信機能(前傾角:約10°)。送信ユニット特徴:到達距離:役3m。送信ユニット特徴(付属品):壁取付送信ユニットホルダー
1台
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ
機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz)
電圧(V)200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)9.2
材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295
ダクト径(Φmm)100
付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5
種類V-243BZL2後継機種
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30
仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
関連キーワード