「トクラス」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵。レンズ交換可能。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
クラス60
演色指数(Ra)95
器具相当JDR110V40形
AKシリーズ高彩度タイプ 彩明。電源ユニット内蔵。自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)0.9
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.2
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
光源色ショップホワイト
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス200
演色指数(Ra)95
器具相当HID35形器具相当
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵。レンズ交換可能。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
クラス120
演色指数(Ra)85
器具相当J12V50形
SMDタイプ。レンズ交換可能。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
消費電力(W)8.6
クラス75
器具相当JDR110V60形
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
LED寿命(時間)40000
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)0.9
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)14.7
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス150
演色指数(Ra)85
器具相当HID35形
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)0.9
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)20.3
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス200
演色指数(Ra)85
器具相当HID35形
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)0.9
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)24.9
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス300
演色指数(Ra)85
器具相当HID70形
SMDタイプ。レンズ交換可能。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
クラス100
器具相当JR12V50形
質量(kg)0.5
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け
材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上
質量(kg)0.9
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)21.2
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス150
器具相当HID35形器具相当
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵。レンズ交換可能。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
クラス100
演色指数(Ra)95
器具相当JR12V50形
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。レンズ交換可能。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
用途生鮮・食品向け
質量(kg)0.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.7
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
LED寿命(時間)40000
クラス100
器具相当JDR110V40形
AKシリーズ高彩度タイプ 彩明。電源ユニット内蔵。自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現
用途物販・アパレル向け
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)32.3/24.3
光源色ショップホワイト
クラス300-250
器具相当HID70形器具相当
色ホワイト
演色指数(Ra)95
質量(kg)1.1
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(レンズ)アクリル
ユニットボックスアルミダイカスト白色塗装仕上
首振角度(°)90
角度(°)水平回転:360
電圧(V)AC100
LED寿命(時間)40000
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵。電源ボックス背面のスイッチで消費電力のモード切替が簡単に行えます
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上
質量(kg)1.1
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.0/32.5
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス400-350
演色指数(Ra)85
器具相当HID70形
ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明。電源ユニット内蔵。ライティングダクト用100V。本体のスイッチ切替で出力が変わります。食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光
用途生鮮・食品向け
材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上
質量(kg)1.1
色ホワイト
電圧(V)AC100
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)33.6/25.7
角度(°)水平回転:360
首振角度(°)90
材質(レンズ)アクリル
LED寿命(時間)40000
クラス250-200
器具相当HID35形器具相当
ユニットボックスアルミダイカスト 白色塗装仕上
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60
従来品と比べて出力アップ
電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります
質量(kg)0.6
色ホワイト
材質(本体)アルミニウム
定格約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
レンズプラスチック 透明
材質(枠)プラスチック 白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):70
明るさJR12V50形器具相当
演色指数(Ra)83
反射板プラスチック 鏡面仕上げ
関連キーワード