854件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)0.6 製品形状トラフタイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付 材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 防湿形 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。 構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用 質量(kg)0.1 適合ランプLDL20、LDL40 対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.06(本体、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35 電源単4マンガン乾電池2本(付属) リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

本体+ライトユニットのセット品
長さ(mm)1216 幅(mm)70 高さ(mm)53 消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHL40700 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.6 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3080 明るさ(Lm)3200 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 ライトユニットEL-LU43034N AHTN
1組
特価
9,998 税込10,998
当日出荷

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 材質シリコーンゴム 質量(g)1 入数(個)2
1個(2個)
499 税込549
当日出荷


LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.3(器具本体のみ) 取付直付形 20形 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1077 光色昼白色(5000K) 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
1セット
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 製品形状逆富士タイプ 230幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 機能人感センサ付 製品形状逆富士タイプ 230幅 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.3 製品形状逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1台
4,198 税込4,618
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)2.3(器具本体のみ) 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形 取付け方法埋込形 埋込穴(Φmm)220×1235 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1250 取付直付形 40 高さ(mm)器具:57 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.6 製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ笠付タイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用 仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(ガード)GAFS8、(吊具)CC132P 種別Myシリーズ 用途別照明 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプトラフタイプ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 平均演色評価数(Ra)Ra83 保護等級IP23 防湿形 材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散) 光源寿命40000時間 入数1セット グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 グリーン購入法適合
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ20形 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

Myシリーズ
電圧(V)100~200 消費電力(W)24.9 定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形 大きさ40形 光源色黄色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 光束(Lm)2200 明るさ(Lm)4000 演色指数(Ra)85 ライトユニットイエロー
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.8 製品形状笠付タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 取付け方法埋込形 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

用途工場・倉庫 HACCP向け 種別LEDライトユニット形ベースライト カバーアクリル 透明(帯電防止処理) 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)5.5 色温度(K)5000 製品形状アクリルカバータイプ 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1284 質量(kg)3.4(器具本体のみ) 40 高さ(mm)器具:107 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ 取付け方法埋込形 埋込穴(Φmm)300×1257 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯 適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)4.4 平均演色評価数(Ra)83 電池7H15DB-S(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1074 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-030 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯 適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)4.4 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 電池7H15DB-S(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1074 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-030 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 形状片反射笠付タイプ 質量(kg)2.8 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 形状逆富士タイプ/230幅 質量(kg)1.1 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ20形 ランプの種類LED
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 形状笠付タイプ 質量(kg)2.4 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様防雨・防湿・耐塩形 取付直付形 種類軒下用 本体ステンレス(白色仕上) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
種別LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット 周波数(Hz)50/60 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 入数(本)1
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ