48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅用ロスナイ 寒冷地仕様
仕様●使用畳数目安:18畳(29.7m2)●換気:24時間換気●調節機能上下:給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)●調節機能左右:給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)●電源(Φ):単相 付属品給排気パイプ(全長340mm) ブラック タイプロスナイ換気タイプ 取付方式壁掛2パイプ取付タイプ 電圧(V)100 スイッチ引きひもタイプ 機能寒冷地仕様、透湿膜製全熱交換器、電源コード右出し可能、スライドシャッター搭載 適合地域省エネ基準2地域以南(極寒冷地ではご使用できません) 入数1台 接続パイプ(Φmm)100 搭載品花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター、スライドシャッター(手動式)搭載(本体背面)、カテキン入り外気清浄フィルター搭載
1台
41,980 税込46,178
31日以内出荷

紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面)
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)7 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45 温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26 温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載 室内の湿度の「強・弱」自動コントロール 湿度感知の感度調整可能(約20~70%)
接続パイプ(Φmm)100 付属品ワイヤレスリモコン
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
付属品給排気パイプ 電源電圧(V)100
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35 温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
接続パイプ(Φmm)75 付属品給排気パイプ 質量(kg)6 消費電力(W)(50/60Hz)【強】33/38、【弱】18/19 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【強】39.5/38.5、【弱】29.5/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】105/105、【弱】62/57〈給気〉【強】93/93、【弱】55/50 温度交換効率(%)【強】70/70、【弱】77/78 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】77/75、【弱】46/42
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

紙製全熱交換器 汚れの大小により「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 付属品ワイヤレスリモコン 質量(kg)5 タイプワイヤレスリモコンタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)【急速】30.5/34.5、【ロスナイ】16.5/17.5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35 温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷

紙製全熱交換器 汚れの大小により「入」「切」「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 電源コード右出し可能
接続パイプ(Φmm)100 付属品給排気パイプ・ワイヤレスリモコン 質量(kg)7 タイプワイヤレスリモコンタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)【急速】49/57、【ロスナイ】22/22 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28 風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45 温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

1台
829 税込912
当日出荷

ヨコ取付用。1m。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×1030
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
1台
1,798 税込1,978
14日以内出荷

タテ取付用。1m。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×99×1030
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷


ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相 取付方式本体セパレート取付タイプ 電圧(V)100 電源電源端子盤接続 入数1台 接続パイプ(Φmm)150(二層管) 搭載品外気清浄フィルター
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛1パイプ取付ロスナイのフード先付け施工を行うとき、パイプを壁へ固定するために使用するものです。適用機種:Φ100(外径)のパイプを使用する壁掛1パイプ取付ロスナイ全機種
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×18
1台
639 税込703
当日出荷


雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網はSUS30410メッシュ
質量(kg)1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
質量(kg)1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×210×116
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網はSUS30410メッシュ。建材試験センター証明番号:第02EG030号。防火設備該当品
質量(kg)1.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×117
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

接続パイプΦ100mm。外断熱外壁用。壁埋込タイプ。パイプ用ファン取付用のフランジ。電源引出穴採用(電源線の施工性の向上)。ボルト、ナット形状を採用することにより様々な壁厚に対応可能。雨水の浸入を軽減(パイプは2°の傾斜)
質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×285
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食処理仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付
質量(kg)0.3 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

接続パイプΦ100mm。内断熱外壁用。壁埋込タイプ。パイプ用ファン取付用のフランジ。電源引出穴採用(電源線の施工性の向上)。ボルト、ナット形状を採用することにより様々な壁厚に対応可能。雨水の浸入を軽減(パイプは2°の傾斜)
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×195
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷

薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部
質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部
質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~320mm)。簡易取付。接続パイプΦ150mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×330
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~220mm)。簡易取付。シャッター付フードとの併用取付可能。接続パイプΦ100mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×230
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~220mm)。簡易取付。シャッター付フードとの併用取付可能。接続パイプΦ150mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×230
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550 材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

耐蝕塗装仕上げ。定格単相:100V50/60Hz。消費電力:3.9W/3.4W。常閉式。垂直取付可。機密性能:19.6Pa時2m3/h以下。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)1.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×156×260
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。軒天取付可。角形ギャラリ付タイプ。高いインテリア性でエクステリアにマッチ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ
質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×76
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ いつも清潔な抗菌パネルを採用 コンパクトボディ ・壁据付専用(天井据付不可) ・畳数別機種設定 ・電源スイッチ付(本体下部) ・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能 ・排気、給気独立手動シャッター付 ・低騒音、低消費電力 ・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー) ・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 ・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz) 電源単相 騒音値(dB)<SPL>20(50Hz)、21.50(60Hz) ダクト径(Φmm)EA:100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163 風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz) 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。軒天取付可。角形ギャラリ付タイプ。高いインテリア性でエクステリアにマッチ
質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×76
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm)180 質量(kg)7.7 電圧(V)100 消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632 風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷