ユニット種別出力ユニット
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110
出力接点ERR接点
絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
入力周波数(Hz)50/60±5%
ヒューズ内蔵(交換不可)
過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
定格周波数(Hz)50/60
周波数(kHz)[X0、X1、X3、X4]:100/[X2、X5、X6、X7]:10
電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30
保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)
入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24V
メモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト
使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと
動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯
フラッシュ書込み最大2万回
保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)
定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下
ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ
接続形状脱着式端子台(M3ネジ)
USBポート1ch
保持方法大容量コンデンサ
最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本
最小負荷電流(mA)2
使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと
保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
最小負荷電圧(V)DC5
Ethernetポート1ch
停電保持時間(日)15
質量(kg)3.5
周波数(Hz)50/60両用
制限負荷(VA)100
関連キーワード