7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC 定格周波数(Hz)50/60 周波数(kHz)[X0、X1、X3、X4]:100/[X2、X5、X6、X7]:10 信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ 電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30 保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと) 応答時間●入力:MELSEC iQ-F FX5S/FX5UJ/FX5U/FX5UCユーザーズマニュアル(ハードウェア編)参照●リレー出力: 約10ms●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y4以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V) 入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24V メモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト 使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと 動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯 フラッシュ書込み最大2万回 保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと) 入出力点数(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下 定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下 最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点 定格電圧変動範囲-15%、+10% 入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V 電源仕様AC100~240 電源容量(mA)400 許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します 許容回路漏れ電流(mA)0.1以下/DC30V 停電保持機能最大5Kワード 保持方法大容量コンデンサ 命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100 最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本 最小負荷電流(mA)2 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み 最小負荷電圧(V)DC5 定格電圧範囲(V)AC85~264 入力インピーダンス(kΩ)4.3 停電保持時間(日)15
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50/60 周波数(kHz)[X0、X1、X3、X4]:100/[X2、X5、X6、X7]:10 電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30 保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと) 入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24V メモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト 使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと 動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯 フラッシュ書込み最大2万回 保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと) 定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下 ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ 接続形状脱着式端子台(M3ネジ) USBポート1ch 保持方法大容量コンデンサ 最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本 最小負荷電流(mA)2 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 最小負荷電圧(V)DC5 Ethernetポート1ch 停電保持時間(日)15
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別入出力増設ユニット
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)約0.3 消費電力(W)最大20 定格電圧(V)AC100~240 耐電圧電源端子(AC 電源)とアース端子間:AC1.5kV 1分間 定格周波数(Hz)50/60 出力電流(A)[後段供給用]0.3(DC24V)、1.2(DC5V) 絶縁抵抗(MΩ)電源端子(AC 電源)とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 突入電流(A)最大25 5ms以下/AC100V、最大50 5ms以下/AC200V ヒューズ(電源)250V・3.15Aタイムラグヒューズ 電圧許容範囲(V)AC85~264 許容瞬時停電時間(ms)10以下の瞬時停電に対し動作を継続します
1台
11,980 税込13,178
91日以内出荷


タイプ待機タイプ,初期実行タイプ,スキャン実行タイプ,定周期実行タイプ,イベント実行タイプ 消費電力(W)5 定格電圧(V)DC24 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 周波数(kHz)[X0~X5]:200/[X6~X17]:10 入力電圧(V)DC24 +20%,-15% 出力点数16点 入力点数16点 入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ メモリー容量プログラム容量:64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト,フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト 動作表示入力ON時LED点灯/出力ON時LED点灯 フラッシュ書込み最大2万回 入出力点数(1)入出力点数:384点以下、(2)リモートI/O点数:512点以下、(1)と(2)の合計点数:512点以下 時計機能表示情報:年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年自動判別)、精度:月差 ±45秒/25℃(TYP) 定格感度電流(mA)[入力ON]X0~X17:3.5以上/X10以降:3.0以上、[入力OFF]1.5以下 ヒューズ125V 3.15A タイムラグヒューズ 最大負荷電流(A)2(1点) 定格電圧変動範囲+20%,-15% 入力電流(mA)X0~X17:5.3mA/DC24V 接続形状スプリングクランプ端子台 入力形式シンク/ソース 電源容量(mA)DC24V:500、DC5V:720 許容瞬時停電時間(ms)5 プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD),ストラクチャードテキスト(ST),ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD),シーケンシャルファンクションチャート(SFC) 入出力制御方式リフレッシュ方式 出力形式リレー出力 停電保持機能最大12Kワード 保持方法大容量コンデンサ 突入電流最大35A 0.5ms以下/DC24V 命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34 最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G,8G,16Gバイト65534本 最小負荷電流(mA)2 割込種類内部タイマ割込み,入力割込み,高速比較一致割込み,ユニット 最小負荷電圧(V)DC5 入力インピーダンス(kΩ)X0~X17:4.3 停電保持時間(日)10 応答時間(ms)10 回路(入力)フォトカプラ絶縁 回路(出力)機械的絶縁
1個
53,980 税込59,378
30日以内出荷