電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。
旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。
手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。
動作表示付
トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
種類サーマルリレー
補助接点1a1b
タイプ開放形
種類電磁開閉器
取付方式IEC35mmレール、ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
定格絶縁電圧(V)690
主回路電圧(V)200
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。
【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。
【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。
【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー
補助接点1a1b
型式TH-T
種類サーマルリレー
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
定格絶縁電圧(V)690
リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式
補助接点1a1b
機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック
使用周波数(Hz)0(DC)~400
最小適合負荷20V 5mA
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)
周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)
開放熱電流(A)5
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
型式MSO-N
コイル定格電圧(V)AC200
タイプ開放形
種類電磁開閉器
取付方式ねじ
形式交流操作形
動作方式非可逆式
リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式
補助接点2a2b
主回路電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
フレーム【1】T35、T50【2】T50
ヒータ呼び(A)【1】29(24~34)【2】35(30~40)、42(34~50)
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
関連キーワード