92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) リニューアルキットユニット。 構造部品はクロムフリー鋼板、配線は鉛フリー鋼板を使用しています。
用途屋内用 質量(kg)0.1 適合ランプLDL20、LDL40 対応機種逆富士・埋込(主に190幅、300幅)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類LED 消費電力(W)17.4 口金GX16t-5 光色昼白色 定格光束(Lm)2500
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100% 消費電力(W)38 定格電圧(V)AC100~242 角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W)34 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4990
1台
26,980 税込29,678
38日以内出荷


1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 消費電力(W)21 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)109 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W)18 光束(Lm)2290 埋め込み寸法(mm)150×1235 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様カバー付きタイプ 消費電力(W)66 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)5170 演色指数(Ra)83
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き。
定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 定格電圧(V)AC100~242 点灯方式電子回路式 反射板鋼板 白色仕上
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)220×1235 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)84
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 カバーアクリル ペン皿乳白色仕上 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~242 点灯方式電子回路式 材質(枠)鋼板 白色仕上 適合ランプLDL20 反射板鋼板 白色仕上
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 消費電力(W)11.5 定格固定出力 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)□639 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 消費電力(W)13 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1290 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1290
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1台ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白 質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3 材質(本体)アルミ・アルマイト仕上 タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~242 清浄度5以下(100以下) 商品構成器具本体+反射板+ランプ 色温度(K)5000 使用可能温度範囲5~35℃ ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 演色指数(Ra)84
1組
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット 医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002 カバーアクリル 乳白色仕上 質量(kg)器具:4、ランプ:0.6 材質(本体)ステンレス 白色仕上 タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース 定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 定格電圧(V)AC100~242 電力(W)平均:34 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1組
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+反射板+ランプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)84
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 質量(kg)器具:4、ランプ:0.3 材質(本体)鋼板(白色仕上) 色温度(K)5000 保証期間5年 光源色昼白色 LED寿命(時間)約40000 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板(白色仕上)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 学校用 110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します
Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色仕上)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ
仕様簡易連結具付 形状逆富士タイプ/2灯用 質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ) 取付直付形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(亜鉛メッキ仕上) 定格消費電力(W)38 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4900 反射板鋼板(白色仕上)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

Lファインecoシリーズ
形状トラフタイプ/1灯用 質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)27 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.7 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3880 反射板鋼板(白色仕上)
1台
12,980 税込14,278
29日以内出荷