「ファン 60cm」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)200
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×600×55
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×55
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
質量(kg)14
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)50/56/37/39
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/35/28/27.50
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×600
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)445/425/295/285
羽根径(Φmm)180
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×160
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
浅形レンジフードファンK5シリーズ60cm幅専用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×600×120
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
電圧(V)400
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
関連キーワード