電圧(V)100
電源単相
電圧(V)100
電源単相(Φ)
電圧(V)100
電源単相(Φ)
電圧(V)100
電源単相(Φ)
質量(kg)9
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)20/20/8/8
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/28/28
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)281×572×474
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)480/480/330/330
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
質量(kg)8.4
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:1230/1230、弱:2.50/2.50
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×372
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:46/46、弱:15/15
風量(m3/h)(50/60Hz)強:140/140、弱:30/30
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)強:270/270、弱:25/25
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
質量(kg)8.4
電圧(V)100
電源単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:1230/1230、弱:2.50/2.50
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×443
騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:44/44、弱:15/15
風量(m3/h)(50/60Hz)強:140/140、弱:30/30
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)強:285/285、弱:25/25
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
天井排気タイプ。浴室、洗面所、トイレの状況に応じた臨時換気能力切替可能(50、60、70、80、90、100m3/hに設定できます)。様々な圧力損失に左右されない低風量コントロール方式採用。24時間小風量換気方式。24時間換気風量調整可能(各ゾーン20、30、40m3/h設定)。風逆流防止シャッター付。速結端子接続
用途浴室・トイレ・洗面所
種別定風量制御タイプ、耐湿タイプ
接続パイプ(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×615×700
電圧(V)100
羽根径(Φmm)180
取付中間取付形
ダクト径(Φmm)100
電源単相
ファンプラスチック(シロッコファン)
付属品ドレン抜きチューブ・天吊金具
消費電力(W)(50/60Hz)30
材質(ボディ)プラスチック
機外静圧(Pa)100(50/60Hz)
種類V-180SZ4後継機種
質量(kg)6.7
騒音値(dB)(50/60Hz)42
風量(m3/h)(50/60Hz)250
機能24時間換気機能付・DCブラシレスモーター
仕様ダクト接続部:現地組立不要
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
天井カセット形。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460
接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50
付属品ワッシャー・キャップ
材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
ファンプラスチック(シロッコファン)
電圧(V)100
電源単相
保護等級IP66(前面)
発光色2色(青色、橙色)
適合圧着端子DN00508D(AWG20)、DN00708D(AWG18)、DN01508D(AWG16)(DINKLE社製)カシメ工具: DNT13-0101(DINKLE社製)
冷却方式自冷(ファンレス)
USBポート数USB3.0×2、USB2.0×2
汚染度(使用環境)2以下
伝送速度(bps)【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】300~115200、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】300~115200
雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導電性じんあいがひどくなく、直射日光があたらないこと(保存時も同様)
拡張スロット数PCI Express x1スロット(ハーフサイズ)×1mini PCI Express(R) フルサイズ × 2
電源電圧(V)DC24(±20%)
バッテリー寿命(年)約4
適合締付トルク(N・m)0.20(M2.5)
精度【内部時計】日差:-2~2秒、月差:-60~60秒
バックライトLEDバックライト(交換不可)
設置場所制御盤内
対応OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)
使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)
安全規格CE、UL、cUL、KC、BSMI、CCC、FCC
透過率(%)90±3
ストレージ64GB
適合電線1本配線(単線、より線): 0.2~2.5mm(2 AWG24~AWG14)絶縁スリーブ付棒端子: 0.25~2.5mm(2 AWG22~AWG14)2本配線(単線、より線): 0.2~1.5mm(2 AWG24~AWG16)
メモリー【メイン】8GB
保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)
表示色1677万色
同時押し点数最大10点
表示TFTカラー液晶
インターフェース【増設ストレージ】M.2(2280) SATA SSD × 1、【表示インタフェース(外部モニタ出力用)】DisplayPort 1.4 × 1、【Etherne(t RJ45)】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(AUTO MDI/MDI-X)、【音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)】Audio Line-Out
耐衝撃IEC-60068-2-2710G、正弦半波、11msec
耐振動IEC60068-2-645~500Hz、X/Y/Z各軸1時間3Grms
タッチパネル方式PCAP(投影型静電容量方式)
演算装置(MPU)Intel(R) CoreTM i3-6100U 2.30GHz (Dual Core)
LED寿命(時間)約50000
音声出力Φ3.5 ミニジャック(3極)、ポート数1
チャンネル数【Etherne(t RJ45)】3、【RS-232(Dサブ9ピン(オス))】2(うち1チャネルをRS-422/485と切替え利用)、【RS-422(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/485と切替え利用)、【RS-485(Dサブ9ピン(オス))】1(RS-232/422と切替え利用)
接地D種接地(第3種接地)
消費電力(W)最大負荷時:90、本体単体:27
仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【システム言語】初期起動時:英語
関連キーワード