カテゴリ

  • 空調・電設資材(21)
  • 制御機器(3)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • EBM PAPST(65)
  • アズワン(35)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • PALL(ポール)(24)
  • オリエンタルモーター(22)
  • リタール(22)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
  • コトヒラ工業(14)
  • サンワサプライ(12)
  • 摂津金属工業(12)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • ダイニチ工業(10)
  • ホーザン(10)
  • 東芝キヤリア(10)
  • 重松製作所(9)
  • ムラコシ(9)
  • 日東工業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ファン用フィルター」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気扇交換用フィルター 25cmファン用 三菱電機換気扇交換用フィルター 25cmファン用三菱電機
2,498税込2,748
1セット(2枚)
5日以内出荷
交換形でお掃除らくらく
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33.65×34.4×2.6
換気扇交換用フィルター 20cmファン用 三菱電機換気扇交換用フィルター 20cmファン用三菱電機
2,498税込2,748
1セット(2枚)
4日以内出荷
交換形でお掃除らくらく
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28.65×29.4×2.6
換気扇交換用フィルター 30cmファン用 三菱電機換気扇交換用フィルター 30cmファン用三菱電機
2,698税込2,968
1セット(2枚)
当日出荷
交換形でお掃除らくらく
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.65×39.35×2.6
交換用アレル除菌フィルター 三菱電機交換用アレル除菌フィルター三菱電機
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
用途パイプ用ファン「V-08PQMX2-KF」用の交換用アレル除菌フィルターです仕様交換の目安:約1年に1回交換してください。適合機種V-08PQX2-KFセット内容アレル除菌フィルター、高性能除じんフィルター各1枚材質(アレル除菌フィルター)ポリエステル+レーヨン、(高性能除じんフィルター)ポリプロピレン不織布色調(アレル除菌フィルター)アオ、(高性能除じんフィルター)シロ入数1セット
パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ 三菱電機パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷
業界初!外気を室内空気と混合させて室内に取り入れる「給気・循環ユニット<ミックスフローファン>」24時間給気専用パイプ用ファン高効率シコッロファン搭載タテ・ヨコ据付可能手動シャッターの開閉で風量切換および給気・循環の混合比の変更が可能(全閉も可)アレル除菌フィルター搭載高性能除じんフィルター搭載抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
用途居室仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)質量(kg)2取付壁据付専用(天井据付不可)タイプ高静圧タイプ電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80ダクト径(Φmm)100機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13入数1台接続パイプ(Φmm)100羽根径(Φmm)85
グリル取付用フィルター 三菱電機グリル取付用フィルター三菱電機
569税込626
1枚
4日以内出荷
換気用タイプに「ほこり取りフィルター」が新登場!排気用角形格子グリル・Φ100mmに「ほこり取りフィルター」を設置するだけで羽の汚れを抑えられ、らくらくメンテナンスが可能です
用途V-08PALD6、V-08PHLD6、V-08PA6、V-08PAD6パイプ用ファン専用のほこり取りフィルターです適合機種Φ100mm樹脂製16メッシュ対象機種 V-08PALD6、V-08PHLD6、V-08PA6、V-08PAD6パイプ用ファン種別グリル取付用フィルター材質合成樹脂クロ入数(枚)1
J-ファンロスナイ 抗菌タイプ 三菱電機J-ファンロスナイ 抗菌タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単! 壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけいつも清潔な抗菌パネルを採用コンパクトボディ壁据付専用(天井据付不可)電源スイッチ付(本体下部)自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能排気、給気独立手動シャッター付低騒音、低消費電力抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
仕様換気:24時間換気付属品接続パイプ(250mm/外径96mm)ホワイト電源速結端子接続入数1台適用畳数10畳(16.5m2)
ロスナイ 居間用 本体セパレート取付  1パイプ給排気タイプ 三菱電機ロスナイ 居間用 本体セパレート取付 1パイプ給排気タイプ三菱電機
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ロスナイ 居間用薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相取付方式本体セパレート取付タイプ電圧(V)100電源電源端子盤接続入数1台接続パイプ(Φmm)150(二層管)搭載品外気清浄フィルター
インバータ FR-F800 400 V ac 11 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機インバータ FR-F800 400 V ac 11 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット三菱電機
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、定格電気温度が 400 V ac、25 A、11 kW ( 50 / 60 Hz )です。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:25 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全長:220mmアズワン品番65-7308-12
インバータ FR-F800 400 V ac 1.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機インバータ FR-F800 400 V ac 1.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット三菱電機
509,800税込560,780
1個
7日以内出荷
FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
インバータ FR-F800 400 V ac 3.7 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機インバータ FR-F800 400 V ac 3.7 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット三菱電機
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止
仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネットアズワン品番65-7306-90
パイプ用ファン 給気用 微小粒子用高性能フィルター付 三菱電機パイプ用ファン 給気用 微小粒子用高性能フィルター付三菱電機
9,198税込10,118
1台
7日以内出荷
質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.90/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/27ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133風量(m3/h)(50Hz/60Hz)18/21羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
J-ファン(同時給排ファン) / 〈抗菌タイプ〉 三菱電機J-ファン(同時給排ファン) / 〈抗菌タイプ〉三菱電機
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ いつも清潔な抗菌パネルを採用 コンパクトボディ ・壁据付専用(天井据付不可) ・畳数別機種設定 ・電源スイッチ付(本体下部) ・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能 ・排気、給気独立手動シャッター付 ・低騒音、低消費電力 ・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー) ・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 ・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz)電源単相騒音値(dB)20(50Hz)、21.50(60Hz)ダクト径(Φmm)EA:100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz)羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ 三菱電機居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能付属品接続パイプ250mm質量(kg)2.5電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163機外静圧(Pa)0
循環ファン専用交換用フィルター 三菱電機循環ファン専用交換用フィルター三菱電機
2,698税込2,968
1台
12日以内出荷
交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ) 三菱電機交換用外気清浄フィルター / (高性能タイプ)三菱電機(1件のレビュー)
799税込879
1台
当日出荷
交換用外気清浄フィルター(高性能タイプ)新型給気ファンP-08QL(-BE),P-QLF(-BE)専用材質:ポリプロピレン不織布フィルター集塵効率98%
パイプ用ファン用 / グリル取付用フィルター 三菱電機パイプ用ファン用 / グリル取付用フィルター三菱電機(1件のレビュー)
609税込670
1台
当日出荷から9日以内出荷
グリル取付用フィルター
交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター) 三菱電機交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター)三菱電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
材質:不織布フィルター(カテキン入り)捕集効率:82%適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズ標準装備フィルター
ロスナイ用交換用 / NOx吸収フィルター 三菱電機ロスナイ用交換用 / NOx吸収フィルター三菱電機
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
NOxフィルター対応機種に取付け可能単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターとの併用)ハニカム状活性炭フィルター適用機種:J-ファンシリーズ別売品
ロスナイ用交換用 / 高性能除じんフィルター 三菱電機ロスナイ用交換用 / 高性能除じんフィルター三菱電機
799税込879
1台
当日出荷
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)材質:ポリプロピレン不織布フィルター適用機種:J-ファンシリーズフィルター捕集効率:98%別売品
ロスナイ用交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター) 三菱電機ロスナイ用交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター)三菱電機
699税込769
1台
予約販売
J-ファン専用(2枚入り)材質:不織布フィルターフィルター捕集効率:82%タテ109×ヨコ98mm
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター三菱電機
1,898税込2,088
1台
予約販売
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)材質:ポリプロピレン不織布フィルター適用機種:J-ファンシリーズ、ダクト用ロスナイフィルター捕集効率:97%以上別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×161×9捕集効率(%)97
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター三菱電機
1,298税込1,428
1台
当日出荷
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)材質:ポリプロピレン不織布フィルター適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズフィルター捕集効率:97%以上別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×104×9
浅形レンジフードファン用システム部材 / 交換用フィルター(P-28GF3専用) 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / 交換用フィルター(P-28GF3専用)三菱電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
P-28GF3専用の交換用フィルター(P-18HGFにも使用可)アルミ網4層(2枚1組1台分)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×305
「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン専用 交換用脱臭フィルター 三菱電機「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン専用 交換用脱臭フィルター三菱電機
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら