226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
材質PP樹脂(ネットフィルター) 寸法(縦×横)(mm)155×155 色調
1台
579 税込637
当日出荷

1セット(2枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5 ファンシロッコファン 奥行(mm)600 本体高さ(mm)400 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19 接続パイプ(Φmm)150 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130 質量(kg)28 タイプ高捕集タイプ 機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン 奥行(mm)610 幅(mm)600 質量(kg)17.5 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)150 本体高さ(mm)300 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サブフィルター1枚同梱。形状:パンチングメタル
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×226×30
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売。※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。電動給気シャッター連動形
奥行(mm)580 付属品壁取付用金具・木ネジ 幅(mm)600 高さ(mm)190 タイプ壁スイッチタイプ 種類V-316KSW5後継機種 ファンターボファン
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1セット(2枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷


吸込部はつ油塗装。風逆流防止シャッター。クロスキャッチフィルター(2層)。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
電圧(V)100 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190 質量(kg)17.5 幅(mm)600 BL規格排気型2型 高さ(mm)700 ファンシロッコファン 奥行(mm)650 種類V-6027KL7-BL後継機種 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
質量(kg)16.5 電圧(V)100 タイプ壁スイッチタイプ 幅(mm)600 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/675[弱]350/335 消費電力(W)(50/60Hz)[強]77/88[弱]40/43 種類V-604KSW7後継機種 奥行(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29 高さ(mm)600 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 質量(kg)20 幅(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 電圧(V)100 種類V-604KQ7-BL後継機種 接続パイプ(Φmm)150 高さ(mm)600 ファンシロッコファン BL規格排気型3型 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。端子台接続。壁スイッチ別売
種類V-604KSW7-BL後継機種 BL規格排気型4型 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[弱]32/31 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[弱]64/66 高さ(mm)600 幅(mm)600 奥行(mm)650 接続パイプ(Φmm)150 タイプ壁スイッチタイプ ファンシロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[弱]380/345 質量(kg)17 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300 奥行(mm)610 接続パイプ(Φmm)150 幅(mm)600 シルバー ファンシロッコファン 電圧(V)100 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
電圧(V)100 タイプフラットスイッチタイプ 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22 ファンシロッコファン 開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86 高さ(mm)600
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)。使用済みフィルター簡易着脱可能。フィルター二つ折り可能(廃却時)
消費電力21.5/24.5(50Hz/60Hz) 本体質量(kg)2.8 フィルターフィルター付 騒音値(dB)34.5/34.5(50Hz/60Hz) 風量672/672(50Hz/60Hz) シャッター連動式 羽根寸法(cm)25
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

再生形フィルター。本体形名:EX-20LFH5-M、EX-20EFH5-M、EX-20LMP5-F、EX-20EMP5-F。サブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×293×290
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1セット(2枚)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5 電圧(V)100 幅(mm)600 奥行(mm)650 タイプ壁スイッチタイプ 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29 種類V-604KQESW7後継機種 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335 ファンシロッコファン 高さ(mm)600
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580 高さ(mm)190 付属品壁取付用金具・木ネジ 電圧(V)100 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷

質量(kg)1.6 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/39 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×233×155 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)282/288 羽根径(Φmm)150 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
接続パイプ(Φmm)150 電圧(V)100 幅(mm)600 ファンシロッコファン 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵。給気シャッター連動一体プラグ付
ファンシロッコファン 幅(mm)600 高さ(mm)700 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 質量(kg)17.5 電圧(V)100 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
幅(mm)600 電圧(V)100 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 高さ(mm)600 質量(kg)17 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1台ほか
7,498 税込8,248
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。排気側:風逆流防止シャッター。3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 幅(mm)600 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)650 質量(kg)20 ファンシロッコファン 種類V-6047KQ7-BL後継機種 BL規格排気型4型 高さ(mm)700 仕様BL認定番号:BLVU021924
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

再生形フィルター。本体形名:EX-30FF5-M、EX-30EF5-M。サブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393×390
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷



質量(kg)3.1 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)13.50/16.50 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/36.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×300×157 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)504/540 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷


お掃除ラクラク&とっても省エネ!。羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)
消費電力20.5/24(50Hz/60Hz) 本体質量(kg)2.7 フィルターフィルターレス 騒音値(dB)35.5/36(50Hz/60hz) 風量900/900(50Hz/60Hz) シャッター連動式 羽根寸法(cm)25
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再生形フィルター。本体形名:EX-25LFH5-M、EX-25EFH5-M、EX-25EFM5、EX-25LMP5-F、EX-25EMP5-F。サブフィルタ-不要
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)343×340
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85 仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 付属品接続パイプ250mm 質量(kg)2.5 電圧(V)100 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163 機外静圧(Pa)0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)