7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)。平常時消灯・非常時LED点灯。防湿形。防湿形
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板 タイプ中天井用(~6m) 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H15DA 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 材質(枠)ステンレス フッ素樹脂塗装 材質(パッキン)シリコーン 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)70 器具相当ミニハロゲン30形(従来)
1台
57,980 税込63,778
92日以内出荷

リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)。平常時消灯・非常時LED点灯。防湿形。防湿形
材質(本体)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 材質(枠)ステンレス フッ素樹脂塗装 材質(パッキン)シリコーン 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150
1台
55,980 税込61,578
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)。平常時消灯・非常時LED点灯。防湿形IPX5。防噴流形・防湿形
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス(飛散防止膜付) 材質(枠)ステンレス フッ素樹脂塗装 材質(パッキン)シリコーン 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)70 耐震性S2
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)。平常時消灯・非常時LED点灯。防湿形IPX5。防噴流形・防湿形
材質(本体)鋼板 白色仕上 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス(飛散防止膜付) 材質(枠)ステンレス フッ素樹脂塗装 材質(パッキン)シリコーン 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 耐震性S2
1台
55,980 税込61,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 油煙対応。機械工場などの油煙が発生する空間に適した油煙対応のLED非常用照明器具。油煙対応。電池内蔵形。天井直付専用。中天井用(~6m)
用途機械工場などの油煙が発生する空間へ 種別防災照明 非常用照明器具 材質(本体パッキン)シリコーン 質量(kg)1 取付直付形 タイプ油煙対応 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、油煙対応、リモコン自己点検機能タイプ 本体亜鉛メッキ鋼板 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 認定番号LALE-014 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(中天井用)取付目安~6 鋼板 フッ素樹脂塗装(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具。クリーンルーム向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別LED非常用照明器具 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000) 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造クリーンルーム向け レンズガラス 平均演色評価数(Ra)70 材質(パッキン)シリコーン 半透明 入数1台 光色昼白色(5000K) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 埋込穴(Φmm)150 ステンレス フッ素樹脂白色塗装 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別LED非常用照明器具 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造HACCP向け(防噴流形・防湿形) レンズガラス 飛散防止コーティング(透明) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級X5(防湿形) 材質(パッキン)シリコーン 半透明 入数1台 光色昼白色(5000K) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 埋込穴(Φmm)150 ステンレス フッ素樹脂白色塗装 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)